3/4" triecienizturīga mucatslēga Sešstūra, metriskā, īsā
3/4" triecienizturīga mucatslēga, metriskā, sešstūra, garā
TRIEC.MUC-3/4"-GARĀ-WS21
Izstr. nr. 071414 101
EAN 4011231710886
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām trieciena atslēgām.
- Standarts: Kvadrāts, saskaņā ar standartu DIN 3121
- Kalta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 3/4 collas |
Visu montāžas plākšņu platums | 21 mm |
Garums (L1) | 90 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 35 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 44 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 15 mm |