Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

3/4" triecienizturīga mucatslēga Sešstūra, metriskā, īsā

3/4" triecienizturīga mucatslēga, metriskā, sešstūra, garā
TRIEC.MUC-3/4"-GARĀ-WS33

Izstr. nr. 071414 151

EAN 4011231710947

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
3/4" triecienizturīga mucatslēga Sešstūra, metriskā, īsā

Izstr. nr. 071414 151
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
  • Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām trieciena atslēgām.

  • Standarts: Kvadrāts, saskaņā ar standartu DIN 3121

  • Kalta
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

3/4 collas

Visu montāžas plākšņu platums

33 mm

Garums (L1)

90 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

50 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

44 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

20 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija