3/4" triecienizturīga mucatslēga, metriskā, sešstūra, Sešstūra, metriskā, īsā
3/4" triecienizturīga mucatslēga, metriskā, sešstūra, īsā
TRIEC.MUC-3/4"-ĪSA-WS36
Izstr. nr. 071414 08
EAN 4011231710831
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām trieciena atslēgām.
- Standarts: Kvadrāts, saskaņā ar standartu DIN 3121
- Kalta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 3/4 collas |
Visu montāžas plākšņu platums | 36 mm |
Garums (L1) | 57 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 54 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 44 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 20 mm |