3/4 collas POWERDRIV® mucatslēga metriska, divpadsmit stūru
3/4" Mucatslēga POWERDRIV, metriska, divpadsmit stūru
MUCATSLĒGA -3/4IN-12KANT-WS22
Izstr. nr. 071514122
EAN 4046778267562
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta
- Savienojums: 3/4 collas kvadrātveida savienojums, fiksācijas tapa
- Versija: Īss
- Standarts: DIN 3124, ISO 2725
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 3/4 collas |
Visu montāžas plākšņu platums | 22 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 32,2 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 36 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 14 mm |
Garums (L1) | 50 mm |