3/4 collas POWERDRIV® mucatslēga metriska, divpadsmit stūru
3/4" Mucatslēga POWERDRIV, metriska, divpadsmit stūru
MUCATSLĒGA -3/4IN-12KANT-WS55
Izstr. nr. 071514155
EAN 4046778267739
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta
- Savienojums: 3/4 collas kvadrātveida savienojums, fiksācijas tapa
- Versija: Īss
- Standarts: DIN 3124, ISO 2725
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Piedziņa | 3/4 collas | 
| Visu montāžas plākšņu platums | 55 mm | 
| Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 74 mm | 
| Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 48 mm | 
| Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 40 mm | 
| Garums (L1) | 76 mm |