3/4 collas T veida rokturis
T veida rokturis, 3/4 collas
MUCATSL ROK-T-3/4IN-L450MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN 3122, ISO 3315
- Bīdāms rokturis: Fiksācijas lodīte
- Virsma: Hromēta
- Lietojums: T vai L veida rokturim
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 3/4 collas |
Virsma | Hromēts |
Materiāls | Tērauds |
Standarti | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Garums (L1) | 450 mm |
Galvas augstums (B1) | 38 mm |
Galvas platums (A) | 37,5 mm |
Roktura diametrs (D) | 20 mm |