3/4 collas dinamometriskā atslēga Kvadrātveida savienojums ar maināmu virzienu
3/4 collas dinamometriskā atslēga
DINAMOATSLĒGA-3/4IN-(110-550NM)
Izstr. nr. 071471 26
EAN 4038898400097
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Long torque wrench with 3/4 inch mount
- Precizitāte ir ±3% no iestatītās vērtības
- Vienkārša un precīza regulēšana, pagriežot rokturi
- Griezes momenta aktivizēšanas skaņas un vizuāls signāls novērš skrūvju pārvilkšanu
- Ar kalibrācijas sertifikātu
Piezīme
- Art. Nr. 071471 25: Kopējais garums 1750 mm, iesk. 500 mm pagarinājumu
- Dinamometriskās atslēgas ir precīzi instrumenti, kas regulāri jāpārbauda ar piemērotu mērierīci un, ja nepieciešams, jānoregulē
- Pēc 12 lietošanas mēnešiem vai 5000 skrūvēšanas darbību ieteicams veikt ikgadēju kalibrēšanu Würth remontdarbnīcā (galvenajā darbnīcā). Intervāla sākums atbilst dinamometriskās atslēgas pirmajai lietošanas reizei
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Instrukcijas
Pēc lietošanas atlaidiet atsperi un iestatiet zemāko vērtību
Gala izmērs | 3/4 collas |
Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons | 110-550 Nm |
Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons (collas) | 80-405 lbf.ft |
Var lietot pievilkšanai uz labo pusi | Jā |
Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi | Jā |
Skalas vērtības griezes moments | 5 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Garums | 850 mm |
Galvas diametrs | 60 mm |