Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

3/4 collas dinamometriskā atslēga ar uzmaucamo tarkšķatslēgu

DINAMOATSLĒGA-3/4IN-(300-1000NM)

Izstr. nr. 071471 25

EAN 4011231723015

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
3/4 collas dinamometriskā atslēga ar uzmaucamo tarkšķatslēgu

Izstr. nr. 071471 25
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
Gara dinamometriskā atslēga ar 3/4 collu stiprinājumu
  • Precīza pievilkšana ar ļoti augstu ierobežotāja sajūga precizitāti ± 3%, padarot to precīzāku nekā noteikts standartā

  • Skaidri dzirdama un uztverama norāde, kad ir sasniegta griezes momenta vērtība, lai nodrošinātu kontrolētāku pievilkšanu

  • Viegli nolasāma skala precīzai regulēšanai

  • Vienkārša un precīza griezes momenta regulēšana, pagriežot roktura galu

  • Atbilst standarta DIN EN ISO 6789-1:2017 prasībām attiecībā uz rokas griezes momenta skrūvgriežu instrumentiem

  • Pagarinājums (tikai ar 071471 25) nodrošina ievērojamu sviras darbību

  • Daudzpusīgs, pateicoties vienkāršai pārslēgšanai starp pievilkšanu pulksteņrādītāju kustības virzienā un pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam

  • Ar izturīgu transportēšanas kasti drošai uzglabāšanai
Piezīme
  • Ietverta atbilstības deklarācija un sērijas numurs

  • Kopējais garums 1750 mm artikulam Nr. 071471 25 ir balstīts uz dinamometriskās atslēgas garumu 1250 mm un 500 mm pagarinājumu, kas tiek piegādāts tikai ar 071471 25

  • Precīzi instrumenti, piemēram, dinamometriskās atslēgas, regulāri jāpārbauda, ​​izmantojot atbilstošu mērierīci, un, ja nepieciešams, jānoregulē

  • Mēs iesakām veikt regulāru kalibrēšanu ik pēc 12 mēnešiem vai pēc 5000 pievilkšanas darbībām no pirmās dinamometriskās atslēgas lietošanas reizes
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Garā griezes momenta atslēga ir piemērota dažādiem pielietojumiem autobūves nozarē, mašīnbūvē, smagajā rūpniecībā, transporta nozarē un kokmateriālu konstrukcijās. Visur, kur nepieciešama precīza uzgriežņu un skrūvju pievilkšana līdz noteiktam griezes momentam.

Instrukcijas

Pēc lietošanas atlaidiet atsperi un iestatiet zemāko vērtību

Gala izmērs

3/4 collas

Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons

300-1000 Nm

Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons (collas)

220-750 lbf.ft

Var lietot pievilkšanai uz labo pusi

Jā

Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi

Jā

Skalas vērtības griezes moments

10 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Garums

1750 mm

Galvas diametrs

75 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija