3/4 collas tarkšķatslēga Ar divkomponentu rokturi
3/4 collas tarkšķatslēga
TARKŠĶ AR KĀT-3/4IN-FINETEETHED
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izvade: 20 = 3/4 collas kvadrātveida atslēga
- Standarts: DIN 3122, ISO 3315
- Galva: Ar 72 smalkiem zobiem, pagriežama 5° leņķī
- Virsma: Hromēta, pulēta
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 3/4 collas |
Sprūdmehānisma diametrs (D2) | 52 mm |
Roktura diametrs (D1) | 39 mm |
Garums (L1) | 530 mm |
Sviras garums (L2) | 500 mm |
Roktura garums (L3) | 120 mm |
Sprūdmehānisma galvas augstums (B1) | 37 mm |
Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2) | 62 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!