3/8 collu tarkšķatslēga ar virzienmaiņas sviru
3/8 collu tarkšķatslēga ar virzienmaiņas sviru
TARKŠATSL-3/8IN-175MM
Izstr. nr. 071203801
EAN 4050382117502
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīga tarkšķatslēga ar ērtu izstūmēju
- Raupjš zobojums ar 48 zobiem; pagriešanas leņķis: 7,5°
- Ātra, vienkārša virzienmaiņa no pulksteņrādītāja kustības virziena uz pretējo, izmantojot sviru
- Drošības fiksators ar ātru izstūmēju
- Nolaista, aizsargāta virzienmaiņas svira un nobīdīts tarkšķatslēgas korpuss lielākai rokas kustību brīvībai
- Garums: 175 mm
- Hromēts, divu komponentu rokturis
- DIN 3122, ISO 3315
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 3/8 collas |
Garums (L1) | 175 mm |
Materiāls | Tērauds |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Dizains | Ar 48 zobiem |
Virsma | Hromēts |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!