3/8" pāreja
3/8" pāreja
PĀREJA 3/8" HOLE - 1/4" PIN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN 3123, ISO 3316
- Hromēta versija
- Savienojums: 3/8" kvadrāta ligzda
- Gals: 1/2" vai 1/4" ārējs kvadrāta savienojums
Datu lapas(X)
Gala izmērs (S1) | 1/4 collas |
Piedziņa (S2) | 3/8 collas |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |
Garums (L1) | 27 mm |