Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

3/8" triecienizturīga mucatslēga Sešstūra, metriskā, īsā

3/8" triecienizturīga mucatslēga, metriska, sešstūra, īsa
TRIEC-MUCATSLĒGA-3/8IN-HEX-ĪSA-WS17

Izstr. nr. 071412 08

EAN 4011231710251

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
3/8" triecienizturīga mucatslēga Sešstūra, metriskā, īsā

Izstr. nr. 071412 08
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
  • Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām trieciena atslēgām.

  • Standarts: kvadrāts, saskaņā ar standartu DIN 3121

  • Kalta
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

3/8 collas

Visu montāžas plākšņu platums

17 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

25,2 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

19 mm

Garums (L1)

30 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

10 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija