3/8" triecienizturīga mucatslēga Sešstūra, metriskā, īsā
3/8" triecienizturīga mucatslēga, metriska, sešstūra, īsa
TRIEC-MUCATSLĒGA-3/8IN-HEX-ĪSA-WS8
Izstr. nr. 071412 03
EAN 4011231710176
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām trieciena atslēgām.
- Standarts: kvadrāts, saskaņā ar standartu DIN 3121
- Kalta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 3/8 collas |
Visu montāžas plākšņu platums | 8 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 14 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 19 mm |
Garums (L1) | 30 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 10 mm |