Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

3/8" uzgriežņu atslēga TX skrūvēm, īsām

3/8" TX-ATSLĒGA T-45

Izstr. nr. 0715123459

EAN 4046777447262

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
3/8" uzgriežņu atslēga TX skrūvēm, īsām

Izstr. nr. 0715123459

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Virsma: hromēta

  • Savienojums: 3/8 collu kvadrātveida savienojums, lodes fiksācijas rieva

  • Izvads: TX
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

3/8 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Gala izmērs

TX45

Gala veids

TX

Dizains

Īss

Garums (L1)

50 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

18 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija