Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
3/8" uzgriežņu atslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA 3/8IN-INTX-TX15 3/8" uzgriežņu atslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA 3/8IN-INTX-TX15
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3/8" uzgriežņu atslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA 3/8IN-INTX-TX15 - 1
3/8" uzgriežņu atslēga TX skrūvēm, īsām - MUCATSLĒGA 3/8IN-INTX-TX15 - 2

3/8" uzgriežņu atslēga TX skrūvēm, īsām

MUCATSLĒGA 3/8IN-INTX-TX15

Izstr. nr. 071512315

EAN 4011231728034

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
3/8" uzgriežņu atslēga TX skrūvēm, īsām

Izstr. nr. 071512315

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Virsma: hromēta

  • Savienojums: 3/8 collu kvadrātveida savienojums, lodes fiksācijas rieva

  • Izvads: TX
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

3/8 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Gala izmērs

TX15

Gala veids

TX

Dizains

Īss

Garums (L1)

50,5 mm

Asmens garums (L2)

20,5 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

19 mm

Maks. ārējas Torx skrūves nominālais diametrs

3,26 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija