Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

3/8" uzgriežņu atslēga TX skrūvēm, īsām

MUCATSLĒGA 3/8IN-INTX-TX45

Izstr. nr. 071512345

EAN 4011231728218

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
3/8" uzgriežņu atslēga TX skrūvēm, īsām

Izstr. nr. 071512345
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
  • Virsma: hromēta

  • Savienojums: 3/8 collu kvadrātveida savienojums, lodes fiksācijas rieva

  • Izvads: TX
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

3/8 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Gala izmērs

TX45

Gala veids

TX

Dizains

Īss

Garums (L1)

50,5 mm

Asmens garums (L2)

20,5 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

19 mm

Maks. ārējas Torx skrūves nominālais diametrs

7,77 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija