3/8" uzgriežņu atslēgas ieliktnis Ārējām TX skrūvēm, īsām
3/8" uzgriežņu atslēga, ārēja, TX, īsa
MUCATSLĒGA 3/8IN-EXTX-E12
Izstr. nr. 071512212
EAN 4011231727952
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta
- Savienojums: 3/8" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: TX galva
- Forma: Īsa
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 3/8 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala izmērs | E12 |
Gala veids | Ārējam TX |
Dizains | Īss |
Garums (L1) | 26 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 14,3 mm |
Maks. ārējas Torx skrūves nominālais diametrs | 11,17 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 17 mm |