3/8" uzgriežņu atslēgas ieliktnis metriskā, sešstūra, īsa
3/8" uzgriežņu atslēga, metriska, sešstūra, īsa
MUCATSLĒGA -3/8IN-ĪSA-HEX-WS6
Izstr. nr. 0713121106
EAN 4024835717465
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN 3124, ISO 2725
- Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta
- Savienojums: 3/8" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: Sešstūra galviņai
- POWERDRIV®
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 3/8 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala izmērs | 6 mm |
Visu montāžas plākšņu platums | 6 mm |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Dizains | Īss |
Garums (L1) | 27 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 9,4 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 7 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 17,7 mm |