3/8" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, metrisks garš
3/8" uzgriežņu atslēga, metriska, sešstūra, gara
3/8" MUCATSLĒGAGARA 13MM ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta, pulēta/matēta
- Savienojums: 3/8" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: Sešstūra galviņai
- POWERDRIV®
Datu lapas(X)
Skrūvsavienojumi ar kniedēm un vītņstieņiem
![]() | |
Piedziņa | 3/8 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Visu montāžas plākšņu platums | 13 mm |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Dizains | Garš |
Garums (L1) | 64 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 18,2 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 25,5 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 18,2 mm |