3/8 collas divpusējā tarkšķatslēga Ar rotējošās platformas pārslēgšanu
3/8" tarkšķatsl. ar grozāmu disku un virzienmaiņu
TARKŠATSL-3/8IN-72TEETH-L175MM
Izstr. nr. 07120380
EAN 4048539308835
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Kompakta, šaura galva
- Vienkārša virzienmaiņa no pulksteņrādītāju kustības virziena uz pretējo
- Slīpgriezuma kvadrāts — vieglāka muciņu noņemšana
- Nobīdīts tarkšķatslēgas korpuss lielākai rokas kustību brīvībai
- Grozāms disks ar 72 smalkiem zobiem, 5° leņķī
- Hromēts divkomponentu rokturis
- DIN 3122, ISO 3315
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 3/8 collas |
Materiāls | Tērauds |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Virsma | Hromēts |
Garums (L1) | 175 mm |
Roktura garums (L3) | 82 mm |
Roktura diametrs (D1) | 16 mm |
Sprūdmehānisma diametrs (D2) | 30 mm |
Sprūdmehānisma galvas augstums (B1) | 19 mm |
Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2) | 28 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!