34° leņķa nagla ar saspiestu galviņu WDA tips
Cinkota tērauda, WDA tipa ar sveķu pārklājumu
NAGLA DA-13-25MM
Izstr. nr. 048118 25
EAN 4053479881157
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A2K) ar sveķu pārklājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
Interjera dizains, mēbeļu rūpniecība, loga rāmju izgatavošana, stūru savienojumi, saliekamas konstrukcijas
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 1,8 mm |
Garums (l1) | 25 mm |
Galvas diametrs | 3,1 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Skaits uz vienas paletes | 1440000 Stck(pcs) |
Galvas veids | Saspiesta galva |
Atbilstība RoHS | Jā |