34° magazīnas naglas ar samazinātu galviņu, AN
Nagla AN, cink.tērauda ar pusapaļu galvu, rievota
NL-AN5090-HRDHD-RIEV-(A4C)-2,8X50
Izstr. nr. 5900000015
EAN 4053479277226
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots tērauds, dzelteni pasivēts (A4C), rievots, sveķots
Praktiskā pārnēsāšanas kastē
Pārbaudīts saskaņā ar standartu 14592:2008+A1:2012
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Dizains | Rievots un ar sveķu pārklājumu |
Galvas veids | Pusapaļgalvas |
Garums (L) | 50 mm |
Kāta diametrs (Øds) | 2,8 mm |
Galvas diametrs (Ø dk) | 7,2 mm |
Var lietot ar ierīces veidu | Naglošanas pistoles akumulators ASN 5090 HF, Naglošanas pistoles akumulators HiKoki 1890DBCL |