3M Cubitron II vulkanizētas šķiedras disks 987C
Vulkanizētas šķiedras disks 987C 3M Cubitron II
SMILŠPAPĪRS CUBITRONII987C P80+D125X22MM
Izstr. nr. 5M460630
EAN 4060052744884
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kvalitatīvs šķiedru disks nerūsējošā tērauda apstrādei. Ar papildu saistvielas slāni - mazāka slīpēšanas temperatūra un tādējādi mazāks izbalēšanas risks.
- Liels noņemšanas ātrums
- Pašuzasinošs
- Tīra un vienmērīga virsmu apstrāde
- Vēsā slīpēšana
- Nepieciešams mazāks spiediens, lielāks komforts darba laikā
- Ļoti noturīgi keramikas slīpgraudi
- Aktīvs kvalitatīvo abrazīvo slīpgraudu atbalsts
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Metināšanas šuvju noņemšana un apstrāde, strādājot ar nerūsējošo tēraudu
Diametrs (Ø) | 125 mm |
Urbuma diametrs | 22,23 mm |
Režģa izmērs | 80+ |
Maks. rotācijas ātrums | 12200 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums | 7500 U/min(rpm) |
Abrazīvās vielas materiāls | 3M Cubitron II minerālkeramikas graudainība |
Diska krāsa | Oranžs/sarkans |
Līpoša pamatne | Pilnībā sintētiski sveķi |