3M Cubitron vulkanizētas šķiedras disks 982C
Vulkanizētas šķiedras disks 982C 3M Cubitron II
SMILŠPAPĪRS CUBITRONII982C P60+D125X22MM
Izstr. nr. 5M460677
EAN 4046777006810
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Liels noņemšanas ātrums un ilgs kalpošanas laiks
Trijstūrveida Cubitron II plāksnes veido īpaši asu slīpēšanas virsmu.
Izmaksu ietaupījums un patīkamāks, ergonomiskāks darbs
Ievērojami lielāka materiālu apstrādes efektivitāte.
Augsts komforta līmenis strādājot
Retāk nepieciešams veikt drukāšanu.
Jauns virsmas kvalitātes līmenis
Tīra un vienmērīga virsmu apstrāde.
Liels noņemšanas ātrums
Pašuzasinoša iedarbība.
Vēsā slīpēšana
Datu lapas(X)
Metināšanas šuvju noņemšana un apstrāde, strādājot ar tēraudu.
Diametrs (Ø) | 125 mm |
Urbuma diametrs | 22,23 mm |
Režģa izmērs | 60+ |
Maks. rotācijas ātrums | 12200 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums | 7500 U/min(rpm) |
Abrazīvās vielas materiāls | 3M Cubitron II minerālkeramikas graudainība |
Diska krāsa | Oranžs/sarkans |
Līpoša pamatne | Pilnībā sintētiski sveķi |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!