3 komponentu plakanais skrūvgriezis
Plakanais skrūvgriezis, sešst. kāts 3C rokturis
SKRŪVGRIEZIS-SL-T-0,8X4,5X90
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Kāts: Viengabala sešstūra kāts, pulēts hromējums, rūdīts, triecienizturīgs
- Liela trieciencepurīte
- Art. Nr. 0613421035 bez trieciencepurītes
- Gals: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Datu lapas(X)
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 0,8 x 4,5 mm |
Asmens garums (A) | 90 mm |
Roktura garums (B) | 96 mm |
Roktura platums (C) | 31 mm |
Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals | 5 mm |
Uzgriežņu atslēga | 8 mm |