Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

3 komponentu plakanais skrūvgriezis

Plakanais skrūvgriezis, sešst. kāts 3C rokturis
SKRŪVGRIEZIS-SL-T-1,2X7,0X125
ZEBRA

Izstr. nr. 061320007
EAN 4047376188259

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
3 komponentu plakanais skrūvgriezis

Izstr. nr. 061320007

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Elastīgs 3 komponentu rokturis nodrošina lielisku ergonomiku, spēka pārvadi un darba ērtību
  • Kāts: Viengabala sešstūra kāts, pulēts hromējums, rūdīts, triecienizturīgs

  • Liela trieciencepurīte

  • Art. Nr. 0613421035 bez trieciencepurītes

  • Gals: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Griezējmalas biezums x griezējmalas platums

1,2 x 7,0 mm

Asmens garums (A)

125 mm

Roktura garums (B)

106 mm

Roktura platums (C)

35 mm

Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals

6 mm

Uzgriežņu atslēga

10 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija