ABS 18 COMPACT M-CUBE bezvadu urbjmašīna/skrūvgriezis
Bezvadu urbjmašīna-skrūvgriezis ABS 18 COMPACT
URBMAŠĪNA-AKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5.0AH
MASTER M-CUBE
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nepārtraukta motora uzraudzība
Ja notiek iestrēgšana, pārslodze vai pārkaršana, elektroniskā motora aizsardzības funkcija savlaicīgi izslēdz motoru.
Ilgs motora darbmūžs
Efektīvs EC motors, bez sukām, ar jaudas rezervēm un nelielu apkopi. Nodrošina arī stabilāku ātruma līkni slodzes apstākļos.
Maksimāli ilgs darbmūžs un zema nolietošanās pakāpe
13 mm metāla spīļpatrona ar pielodētām karbīda saspiežamajām spīlēm. Īpaši spēcīgās spailes stingri notur urbja kātu.
Labi izgaismota darba vieta
Gaismas diožu lampa uz akumulatora bloka
Patīkams, viegls darbs
Ļoti kompakta, viegla un ergonomiska konstrukcija
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 18 V/DC |
Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits 1./2. pārnesumā | 0-600 / 0-1900 U/min(rpm) |
Maks. griezes moments cietā/mīkstā materiālā | 60 / 34 Nm |
Min./maks. urbjpatronas soļa platums | 1,5-13 mm |
Urbšanas patronas turētājs | 1/2 collas x 20 UNF |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 2 Stck(pcs) |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 5 Ah |
Maks. urbuma diametrs tēraudā | 13 mm |
Maks. urbuma diametrs kokā | 40 mm |
Maks. ieteicamais urbuma diametrs metālā | 13 mm |
Maks. skrūves diametrs | 10 mm |
Garums | 180 mm |
Augstums | 250 mm |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 1,9 kg |
SYSCASE-8.4.2.
AKUM-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!