Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE bezvadu urbjmašīna-skrūvgriezis

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBCOMPT)-WO.BTRY

Izstr. nr. 5701426000

EAN 4065746700085

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE bezvadu urbjmašīna-skrūvgriezis

Izstr. nr. 5701426000
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
Ļoti kompakta un jaudīga bezvadu urbjmašīna ar M-CLICK ātrās nomaiņas sistēmu vieglām un vidēji smagām skrūvēšanas un urbšanas darbībām
  • Würth M-CLICK urbja patrona, lai ātri nomainītu M-CLICK un M-CLICK+ sistēmu urbšanas piederumus un patronas bez instrumentiem, nodrošinot elastību un daudzpusību

  • Patrona ar ¼ collu sešstūra ligzdu ļauj ievietot C 6.3 un E 6.3 uzgaļus bez urbjpatronas

  • Vieglā un kompaktā konstrukcija nodrošina to, ka izmantošanas laikā nav redzamas noguruma pazīmes

  • Ievietojams uzgrieznis ierīces pamatnes kreisajā un labajā pusē ļauj pēc izvēles piestiprināt piederumus, piemēram, āķus jostai vai uzgaļu turētājus

  • Efektīvs un motors bez sukām ar aizsardzību pret pārslodzi

  • Iebūvēts gaismas diožu apgaismojums darba zonas tiešai apgaismošanai
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

18 V/DC

Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits 1./2. pārnesumā

0-450 / 0-1700 U/min(rpm)

Maks. griezes moments cietā/mīkstā materiālā

50 / 25 Nm

Min./maks. urbjpatronas soļa platums

1,5-13 mm

Urbšanas patronas turētājs

M-CLICK

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

0 Stck(pcs)

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

0 Ah

Maks. urbuma diametrs tēraudā

13 mm

Maks. skrūves diametrs

8 mm

Garums

124 mm

Augstums

200 mm

Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru

1,1 kg

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT litija jonu akumulatora bloks

AKUM-18V/5.0AH-M-CUBE-W-CONNECT

Kompaktais, jaudīgais un izturīgais 18 V litija jonu akumulatora bloks ir ideāli piemērots profesionālai un universālai lietošanai
x 1 gab.
ALG 18 V M-CUBE lādētājs

LĀDĒTĀJS-(ALG 18/8)

Lādētājs ALG 18 V M-CUBE ir īpaši izstrādāts M-CUBE 18 V akumulatoru blokiem un piedāvā uzticamu veiktspēju ar ieejas spriegumu no 220 līdz 240 V/AC
x 1 gab.
Uzgaļu kārbas izmērs - 3. izmērs 33 gab

UZGAĻU KOMPLEKTS 1/4 33 GAB

Plašs sortiments ar RW, PH, PZ, TX, sešstūra ligzdas un plakanajiem uzgaļiem maināmās uzgaļu rindās, komplektācijā iekļauts uzgaļu turētājs
x 1 gab.
Kombinētais vītņurbis, komplekts Uzgalis HSS SMART STEP, 6 gab.

KOMBI-VĪTŅ-URB-KPL-SMARTSTEP-M3-10

Īsais HSS kombinētais vītņurbis ar unikālo SMART STEP tehnoloģiju ir paredzēts ļoti precīzai urbšanai, vītņu griešanai un gremdēšanai/atskarpju noņemšanai ar vienu darbību. Pieejams ORSY® sistēmas kasetē.