Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE bezvadu urbjmašīna/skrūvgriezis PROMO EDITION

Bezvadu urbjmašīna/skrūvgriezis ABS18 SUBCOMP. PROMO EDITION
AKUMUL.URBM.KOMPL.(ABS18 SUBCOMPACT)LENĶ

Izstr. nr. 5701426009
EAN 4099618305450

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE bezvadu urbjmašīna/skrūvgriezis PROMO EDITION

Izstr. nr. 5701426009
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
Ļoti kompakta un jaudīga bezvadu urbjmašīna/skrūvgriezis ar M-CLICK ātrās nomaiņas sistēmu vieglas un vidējas slodzes skrūvēšanas un urbšanas darbiem, komplektā izturīgā instrumentu somā ar plašu glabāšanas vietu
  • Würth M-CLICK urbšanas patrona, lai ātri nomainītu dažādus M-CLICK un M-CLICK+ sistēmu urbšanas piederumus un patronas bez instrumentiem, nodrošinot elastību un daudzpusību

  • Patrona ar ¼ collu sešstūra ligzdu ļauj ievietot C 6.3 un E 6.3 uzgaļus bez urbjpatronas

  • Patīkams darbs bez piepūles, pateicoties kompaktajai, ergonomiskajai un vieglajai konstrukcijai

  • Ievietojams uzgrieznis ierīces pamatnes kreisajā un labajā pusē ļauj pēc izvēles piestiprināt piederumus, piemēram, āķus jostai vai uzgaļu turētājus

  • Efektīvs un motors bez sukām ar aizsardzību pret pārslodzi

  • LED apgaismojums uz akumulatora bloka labi izgaismo darba vietu

  • Instrumentu soma izgatavota no augstas kvalitātes poliestera ar dokumentu kabatu, plecu siksnu un ūdensnecaurlaidīgu plastmasas pamatnes apvalku. Piedāvā plašu vietu urbjmašīnai/skrūvgriezim, kā arī piederumiem, rokas instrumentiem, palīgmateriāliem utt.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

18 V/DC

Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits 1./2. pārnesumā

0-450 / 0-1700 U/min(rpm)

Maks. griezes moments cietā/mīkstā materiālā

50 / 25 Nm

Min./maks. urbjpatronas soļa platums

1-13 mm

Urbšanas patronas turētājs

M-CLICK

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

1 Stck(pcs)

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

2 Ah

Maks. urbuma diametrs tēraudā

13 mm

Maks. skrūves diametrs

8 mm

Garums

124 mm

Augstums

200 mm

Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru

1,1 kg

Iekļauts ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE bezvadu urbjmašīna/skrūvgriezis PROMO EDITION:
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT
1 x
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBCOMPT)-WO.BTRY

Apraksts: Very compact and powerful cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwdriving and drilling tasks
Daudzums: 1 x
1 x
Lādējams akumulators 18 V BASIC M-CUBE

AKU-LIT-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

Apraksts:
2 Ah
Kompakts, jaudīgs un ilgnoturīgs 18 voltu litija akumulators profesionālai un universālai lietošanai kopā ar Würth jaunajiem bezvadu instrumentiem
Daudzums: 1 x
1 x
ALG 18 V M-CUBE lādētājs

LĀDĒTĀJS-(ALG 18/4 BASIC)

Apraksts: Piemērots litija jonu 18 V BASIC M-CUBE lādējamam akumulatoram
Daudzums: 1 x
M-CLICK quick-action drill chuck
1 x
M-CLICK quick-action drill chuck

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Apraksts: Quick-action drill chuck with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Daudzums: 1 x
M-CLICK bit holder
1 x
M-CLICK bit holder

HOLD-BIT-(M-CLICK)-1/4IN-MAGN

Apraksts: Magnetic bit holder with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Daudzums: 1 x
M-CLICK angle attachment
1 x
M-CLICK angle attachment

ANGLATTCH-(M-CLICK+)

Apraksts: 90° angled add-on with M-CLICK+ quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK or M-CLICK+ drill spindle
Daudzums: 1 x
M-CLICK eccentric attachment
1 x
M-CLICK eccentric attachment

ECATTCH-(M-CLICK)-1/4IN

Apraksts: Eccentric attachment with narrow corner dimension and M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Daudzums: 1 x
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija