Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

AGT 18 COMPACT M-CUBE bezvadu zāles griezējs

LAWNTRMR-CORDL-(AGT 18 COMPACT)-CARTON

Izstr. nr. 5701435000

EAN 4099618482229

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
AGT 18 COMPACT M-CUBE bezvadu zāles griezējs

Izstr. nr. 5701435000
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
Nodrošina augstu tukšgaitas ātrumu efektīvai apgriešanai, vienlaikus esot viegls un ērti lietojams
  • Pastāvīgais tukšgaitas ātrums nodrošina ļoti efektīvu apgriešanu

  • Integrētā plecu siksna ļauj ilgāk strādāt bez noguruma

  • Perfekts līdzsvars nodrošina precīzu darbu pat grūti sasniedzamās vietās

  • Akumulatora bloku ir viegli nomainīt, nodrošinot nepārtrauktu darbu

  • Griezēja auklu var ātri un vienkārši nomainīt
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Maks. brīvgaitas apgriezienu skaits

6200 1/min

Mašīnas svars bez uzlādējama akumulatora

4,7 kg

Iekļauts AGT 18 COMPACT M-CUBE bezvadu zāles griezējs:
Carrying strap
0 x
Carrying strap

SP-SHOULDER-STAP-BRAND

Daudzums: 0 x
Cutting line spool for AGT 18 COMPACT
0 x
Cutting line spool for AGT 18 COMPACT

CTRLNESPOOL-(F.AGT-18-COMPACT)

Apraksts:
Pavediena diametrs: 2.4 mm
Daudzums: 0 x
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
Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Uzlādējams litija jonu akumulators 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Jaudīgākais un ilgmūžīgākais akumulators M-CUBE saimē. Kompaktais, jaudīgais un izturīgais 18 V litija jonu akumulatora bloks ir ideāli piemērots profesionālai un universālai lietošanai.
x 1 gab.
ALG 18 V M-CUBE lādētājs

LĀDĒTĀJS-(ALG 18/8)

Lādētājs ALG 18 V M-CUBE ir īpaši izstrādāts M-CUBE 18 V akumulatoru blokiem un piedāvā uzticamu veiktspēju ar ieejas spriegumu no 220 līdz 240 V/AC