ALG 18 V M-CUBE lādētājs
Lādētājs ALG 18 V, M-CUBE
LĀDĒTĀJS-(ALG 18/4 BASIC)
Izstr. nr. 5705180000
EAN 4056807642338
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piemērots litija jonu 18 V BASIC M-CUBE lādējamam akumulatoram
- Litija jonu 18 V M-CUBE BASIC lādējama akumulatora uzlādēšanai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Ieejas spriegums | 230 V/AC |
Min./maks. izvades spriegums | 18-18 V/DC |
Piemērotas baterijas | M-CUBE 18V |
Min./maks. frekvence | 50 / 60 Hz |
Maks. uzlādes strāva | 4 A |
Kabeļa garums | 1,5 m |
Garums | 195 mm |
Platums | 130 mm |
Augstums | 80 mm |
Maks. izejas spriegums | 18 V/DC |
Maks. frekvence | 60 Hz |
Min. frekvence | 50 Hz |
Maks. ievades spriegums | 240 V/AC |
Uzlādes laiks | 45 min |
Min./maks. ievades spriegums | 220-240 V/AC |
Min. temperatūras nosacījumi | 0 °C |
Apkopes komponents | Iekārtas uzlādes ierīce |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 760,000 g |
Min. izejas spriegums | 18 V/DC |
Spraudņa veids | F |
EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu paņemšana atpakaļ) | 5 |
Nominālais spriegums | 18 V/DC |
Izvades spriegums | 18 V/DC |