ALG 18 V M-CUBE lādētājs
Lādētājs ALG 18 V, M-CUBE
LĀDĒTĀJS-(ALG 18/8)
Izstr. nr. 5705808000
EAN 4099618680113
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Litija jonu 18 V M-CUBE BASIC lādējama akumulatora uzlādēšanai
Datu lapas(X)
Ieejas spriegums | 230 V/AC |
Min./maks. izvades spriegums | 18-18 V/DC |
Piemērotas baterijas | M-CUBE 18V |
Min./maks. frekvence | 50 / 60 Hz |
Maks. uzlādes strāva | 8 A |
Kabeļa garums | 1,2 m |
Garums | 12 cm |
Platums | 22 cm |
Augstums | 5 cm |
Maks. izejas spriegums | 18 V/DC |
Maks. frekvence | 60 Hz |
Min. frekvence | 50 Hz |
Izejas jauda | 144 W |
Maks. ievades spriegums | 240 V/AC |
IP aizsardzības klase | IP 50 |
Min./maks. ievades spriegums | 220-240 V/AC |
Maks. temperatūras nosacījumi | 40 °C |
Apkopes komponents | Iekārtas uzlādes ierīce |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 899,000 g |
Min. izejas spriegums | 18 V |
Spraudņa veids | C |
W-Connect iespēja | Nē |
EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu paņemšana atpakaļ) | 5 |
Nominālais spriegums | 18 V |
Izvades spriegums | 18 V/DC |