Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
AMO<SUP>®</SUP> III&nbsp;montāžas spraišļu skrūve 7.5, 2.&nbsp;tipa skrūve ar cilindrisku galvu, 8,0&nbsp;mm - SKRŪVE-GG-AMOIII-AW30-(A2L)-7,5X72 AMO<SUP>®</SUP> III&nbsp;montāžas spraišļu skrūve 7.5, 2.&nbsp;tipa skrūve ar cilindrisku galvu, 8,0&nbsp;mm - SKRŪVE-GG-AMOIII-AW30-(A2L)-7,5X72 AMO<SUP>®</SUP> III&nbsp;montāžas spraišļu skrūve 7.5, 2.&nbsp;tipa skrūve ar cilindrisku galvu, 8,0&nbsp;mm - SKRŪVE-GG-AMOIII-AW30-(A2L)-7,5X72
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

AMO<SUP>®</SUP> III&nbsp;montāžas spraišļu skrūve 7.5, 2.&nbsp;tipa skrūve ar cilindrisku galvu, 8,0&nbsp;mm - SKRŪVE-GG-AMOIII-AW30-(A2L)-7,5X72 - 1
AMO<SUP>®</SUP> III&nbsp;montāžas spraišļu skrūve 7.5, 2.&nbsp;tipa skrūve ar cilindrisku galvu, 8,0&nbsp;mm - SKRŪVE-GG-AMOIII-AW30-(A2L)-7,5X72 - 2
AMO<SUP>®</SUP> III&nbsp;montāžas spraišļu skrūve 7.5, 2.&nbsp;tipa skrūve ar cilindrisku galvu, 8,0&nbsp;mm - SKRŪVE-GG-AMOIII-AW30-(A2L)-7,5X72 - 3

AMO® III montāžas spraišļu skrūve 7.5, 2. tipa skrūve ar cilindrisku galvu, 8,0 mm

Amo III 2. tipa dzeltena cinkota tērauda skrūve, AW 30 
SKRŪVE-GG-AMOIII-AW30-(A2L)-7,5X72

Izstr. nr. 023423072

EAN 4011231287692

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
AMO® III montāžas spraišļu skrūve 7.5, 2. tipa skrūve ar cilindrisku galvu, 8,0 mm

Izstr. nr. 023423072

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ekonomiskai logu montāžai betona un vienlaidu akmeņu mūrī. Ar cilindrisku galvu, tērauda, dzelteni cinkota skrūve, AW30 savienojums
  • Stingra fiksācija, noņemams stiprinājums bez izplešanās spiediena

  • Slodzi nesošās īpašības tiek saglabātas pat ar termisko slodzi

  • Pārbaudītais ugunsizturības ilgums: 120 minūtes

  • Laika ietaupījums — nav nepieciešams stiprinājums (enkurs)

  • Īss uzstādīšanas laiks, jo ievietošanai nav vajadzīgi darbarīki

  • AW savienojums ilgākam uzgaļa ekspluatācijas laikam, uzlabota enerģijas pārvade, bez izstumšanas spēka

  • Uzstādīšana caurspiežot

  • Tūlītēja slodzes izturība — pēc ievietošanas nav jāgaida

  • Noņemams

  • Ievietošanas laikā praktiski nav izplešanās spēka
Piezīme

Lietošanas informācija


Logu un ārdurvju uzstādīšanas darbu plānošanas un veikšanas pamatnostādnes, 2010. gada izdevums



Izstr. nr. 5995000000:



Stiprinājumam ir droši jāpārnes uz konstrukciju un pamatni visi parastie spēki, kas ietekmē logu. Tāpēc kopējā slodze jāaprēķina, iekļaujot, piemēram, logu slodzi, vēja slodzi un darba slodzi (skatiet standarta DIN 1055 prasības). Pašreiz spēkā esošie būvniecības noteikumi nosaka, ka ēkas un to sastāvdaļas jāplāno tā, lai tās neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību vai sabiedrības drošību. Arī logu nostiprināšanai jāatbilst šiem kritērijiem.



Logu sienas saskaņā ar iepriekšējo standartu DIN 18056 vai elementi, kuru virsma ir lielāka par 9 m², un avāriju drošs stiklojums, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās.



Standarta DIN 18056 prasības, ko piemēro logu sienām ar minimālo virsmas laukumu 9 m² un minimālo īsākā sāna garumu 2 m. Šāda veida darbos būtu jāizmanto stiprinājumi ar vispārēju būvatļauju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu. Tāpat ir jāizmanto tikai stiprinājumi ar vispārēju būvatļauju vai Eiropas tehnisko apstiprinājumu, vai ar individuālu apstiprinājumu, lai nostiprinātu avāriju drošu stiklojumu, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās.



Cita informācija


Ir svarīgi pārbaudīt, vai sastāvdaļas ir pareizi uzstādītas konkrētajiem būves apstākļiem (piemēram, logu ietvara svars, virsmas īpašības). Avāriju drošu stiklojumu, kā noteikts Vācijas tehniskajos noteikumos par neplīstošu stiklojumu (TRAV) vai standarta DIN 18008-4 prasībās, drīkst piestiprināt tikai ar AMO III skrūvi, ja pirms uzstādīšanas sākšanas ir saņemts atbilstošs individuāls apstiprinājums.



Noderīga informācija


  • Salāgojiet logu rāmjus, izmantojot salāgojuma skavas vai piesūknējamu polsteri (Amo Bag)

  • Skrūves garums = rāmja platums + attālums + ieskrūvēšanas dziļums (skatiet arī šo: 55.2 Amo III 11,5 mm)

Ugunsdrošības pārbaudes ziņojums nr. 3174/0649-2, datēts ar 2000. gada 12. janvāri



Rozenheimas institūta veikta piemērotības pārbaude ūdensnecaurlaidīgu logu nostiprināšanai saskaņā ar direktīvu FE-07/1. Pārbaudes ziņojums nr. 202 31790, datēts ar 2006. gada 17. maiju

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Koka, plastmasas un alumīnija logu rāmju uzstādīšana bez spriegojuma

  • Rāmju savienošana

  • Galvenokārt izmanto betona virsmām ar koka un plastmasas rāmju materiāliem

Garums (l)

72 mm

Vītnes diametrs (d)

7,5 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Dzeltens, cinkots

Galvas veids

Cilindra galva

Galvas diametrs (d(h/k))

8,0 mm

Iekšējā piedziņa

AW30

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija