Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

AMO-Y ∅ 7,5 mm distances montāžas skrūve

SCR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-7,5X152

Izstr. nr. 0234630152

EAN 4049557909028

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
AMO-Y ∅ 7,5 mm distances montāžas skrūve

Izstr. nr. 0234630152

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 200 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Atstarpju montāžas skrūve ir ideāli piemērota logu un durvju montāžai gāzbetonā, betonā, kā arī pilnos un caurumotos ķieģeļos. Optimizēta vītnes ģeometrija un īpašs pārklājums
  • Ar īpašu pārklājumu un optimizētu vītnes ģeometriju

  • Bezspriegota atstarpju montāža ar visiem rāmju materiāliem enkurošanai gāzbetonā, betonā, kā arī pilnos un caurumotos ķieģeļos

  • Pārbaudītas pretielaušanās īpašības RC3 pretestības klasē

  • Pretizlaiduma montāža ar atstarpēm RC2 un RC3 pretestības klasēs

  • Īss uzstādīšanas laiks, nav nepieciešami uzstādīšanas instrumenti

  • Stingra fiksācija, noņemams enkurs bez izplešanās spiediena

Apstiprinājums:


DIBt Nacionālais tehniskais apstiprinājums logu rāmju enkurošanai betonā un mūrī Z-21.1-2097



Testēšanas pārskati:


Testēšanas pārskats 211 43728. RC3 pretestības klases pret ielaušanos īpašību apliecinājums. Plastmasas logi autoklāvētā gāzbetona mūrī PP2-0,35.


Testēšanas pārskats Nr. 105 42538/1. Plastmasas loga stiprināšana autoklāvētā gāzbetona mūrī PP2-0,35. Tests veikts bez sānu starplikas blokiem.

Piezīme

Ir svarīgi pārbaudīt, vai sastāvdaļas ir pareizi uzstādītas konkrētajiem būves apstākļiem (piemēram, logu ietvara svars, virsmas īpašības, caurumu raksts ķieģelī). Ņemiet vērā logu un ārdurvju uzstādīšanas darbu plānošanas un veikšanas pamatnostādnes (izstr. nr. 5995 000 000). Lai nodrošinātu pret kritieniem drošu logu montāžu saskaņā ar piemērojamām vadlīnijām un noteikumiem, jāizmanto apstiprinātas stiprinājumu sistēmas (piemēram, logu montāžas sliede W-ABZ), vai arī katram atsevišķam gadījumam ir nepieciešams apstiprinājums.

Izmantošanas joma
Instrukcijas

Apstiprinājums:


DIBt Nacionālais tehniskais apstiprinājums logu rāmju enkurošanai betonā un mūrī Z-21.1-2097



Testēšanas pārskati:


Testēšanas pārskats 211 43728. RC3 pretestības klases pret ielaušanos īpašību apliecinājums. Plastmasas logi autoklāvētā gāzbetona mūrī PP2-0,35.


Testēšanas pārskats Nr. 105 42538/1. Plastmasas loga stiprināšana autoklāvētā gāzbetona mūrī PP2-0,35. Tests veikts bez sānu starplikas blokiem.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Ātra un bezspriegota logu un durvju rāmju montāža ar atstarpēm


  • Gāzbetonā, betonā, pilnos un caurumotos ķieģeļos

  • Vienkārša uzstādīšana gāzbetonā: AMO-Y skrūve tiek ieskrūvēta bez iepriekšējas gāzbetonā urbšanas

Garums (l)

152 mm

Vītnes diametrs (d)

7,5 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārslas, sudrabs

Galvas veids

Cilindra galva

Galvas diametrs (d(h/k))

8 mm

Iekšējā piedziņa

RW30

Urbuma diametrs loga rāmī (dWin)

6,2 mm

Vītnes veids

Dībeļa skrūves vītne

Gala veids

Uzgalis

Vītnes garums (koka izstrādājuma vītne)

147 mm

Veiktspējas dati saskaņā ar vispārējo būvatļauju
Lai iegūtu plašāku informāciju par enkurošanas pamatnēm, neapstrādāto blīvumu, minimālo spiedes stiprību, brīvo skrūvju garumu utt., lūdzu, skatiet atļauju Z-21.1-2097
Blīvuma klase neapstrādātā veidā [kg/dm³] Minimālā spiedes izturība [N/mm²] Minimālais skrūvju dziļums h}nom ≥ [mm] Minimālais attālums līdz malai cmin ≥ [mm] Fzul [kN]1) atsevišķiem enkuriem zem bīdes slodzes, brīvais skrūves garums ef = 20mm2)

Standarta betons


DIN EN 206-1:2001-07
C20/25–C30/37 25 30 40 0,33

Viengabala ķieģelis Mz ≥ 3DF (≥ 240x175x113)


DIN 105-100: 2012-01; EN 771-1:2015-11, piemēram, Wienerberger GmbH
1,8 ≥20 50 50 0,33
1,8 ≥10 50 50 0,27

Pilna izmēra silikāta ķieģelis Silka XL Basic, Silka XL Plus (≥ 248x175x498)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2011; Z-17.1-997, Xella Deutschland GmbH
2,0 ≥36 50 40 0,33
2,0 ≥28 50 40 0,33
2,0 ≥20 50 40 0,33

Vertikāli perforēts ķieģelis HLzB, plakans vertikāli perforēts ķieģelis PHLzB, PHLzE, 12DF (372x240x238)


DIN EN 771-1 kopā ar DIN 20000-401:2017-01, piem., Wienerberger GmbH
1,05 ≥8 60 65 0,27
1,05 ≥6 60 65 0,20

Dobs silikāta ķieģelis KS L, 8DF ≥ 8DF (≥ 248x240x238)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, piemēram, Xella Deutschland GmbH
1,2 ≥12 50 45 0,33
1,2 ≥10 50 45 0,33
1,2 ≥8 50 45 0,33
1,2 ≥6 50 45 0,23

Dobs silikāta ķieģelis KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, piemēram, Heidelberger Kalksandstein GmbH
1,6 ≥12 50 90 0,33
1,6 ≥10 50 90 0,33
1,6 ≥8 50 90 0,33

Dobs silikāta ķieģelis KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, piemēram, Heidelberger Kalksandstein GmbH
1,6 ≥12 50 35 0,27
1,6 ≥10 50 35 0,20
1,6 ≥8 50 35 0,17

Gāzbetons AAC (≥ 499x240x250)


DIN EN 771-4:2015-11
0,35 ≥2 140 100 0,33
0,35 ≥4 140 100 0,33
Vispārīgi uzstādīšanas parametri

Nom. urbš. ∅

Standarta betons d0 [mm] = 6,5
Viengabala ķieģelis Mz 6,0
Monolīti smilšu-kaļķa ķieģeļi 6,0
Vertikāli perforēts ķieģelis, plakans vertikāli perforēts ķieģelis 6,0
Gāzbetons Bez iepriekšējas urbšanas
Dobs smilškaļķa ķieģelis 6,0

Urbšanas virsmas diametrs

Standarta betons dcut ≤ [mm] 7,0
Viengabala ķieģelis Mz 6,4
Monolīti smilšu-kaļķa ķieģeļi 6,4
Vertikāli perforēts ķieģelis, plakans vertikāli perforēts ķieģelis 6,4
Gāzbetons Bez iepriekšējas urbšanas
Dobs smilškaļķa ķieģelis 6,4

Urbuma dziļums

Standarta betons h1 ≥ mm Skrūves dziļums + 10 mm + nenesošais slānis/apmetums
Viengabala ķieģelis Mz
Monolīti smilšu-kaļķa ķieģeļi
Vertikāli perforēts ķieģelis, plakans vertikāli perforēts ķieģelis
Gāzbetons
Dobs smilškaļķa ķieģelis

Ieskrūvēšanas dziļums

Standarta betons hnom ≥ [mm] 30
Viengabala ķieģelis Mz 50
Monolīti smilšu-kaļķa ķieģeļi 50
Vertikāli perforēts ķieģelis, plakans vertikāli perforēts ķieģelis 60
Gāzbetons 140
Dobs smilškaļķa ķieģelis 50

Nomin. urbšanas dziļums ∅ loga rāmī

Standarta betons dFenst = [mm] 6,2
Viengabala ķieģelis Mz 6,2
Monolīti smilšu-kaļķa ķieģeļi 6,2
Vertikāli perforēts ķieģelis, plakans vertikāli perforēts ķieģelis 6,2
Gāzbetons 6,2
Dobs smilškaļķa ķieģelis 6,2

Urbšanas procesi

Standarta betons - Triecienurbšana
Viengabala ķieģelis Mz Triecienurbšana
Monolīti smilšu-kaļķa ķieģeļi Triecienurbšana
Vertikāli perforēts ķieģelis, plakans vertikāli perforēts ķieģelis Rotācijas urbšana
Gāzbetons Bez iepriekšējas urbšanas
Dobs smilškaļķa ķieģelis Rotācijas urbšana

Minimālais malu atstatums

Standarta betons cmin ≥ [mm] 40
Viengabala ķieģelis Mz 50
Monolīti smilšu-kaļķa ķieģeļi 40
Vertikāli perforēts ķieģelis, plakans vertikāli perforēts ķieģelis 65
Gāzbetons 100
Dobs smilškaļķa ķieģelis Skatīt veiktspējas datus

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija