ANG 18 COMPACT M-CUBE bezvadu kniedētājs
RIVGUN-CORDL-(ANG 18 COMPACT)-2X2AH
Izstr. nr. 5701423002
EAN 4065746550420
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Saderīgs ar visiem 18 V M-CUBE uzlādējamajiem akumulatoriem
- Ilgs kalpošanas laiks, pateicoties mazapkopes, efektīvam bezsuku motoram
- Ergonomisks rokturis nodrošina ērtu un bezpiepūles darbu
- Ātrāka uzgaļu nomaiņa, izmantojot komplektā iekļauto uzstādīšanas atslēgu
- Integrētas LED gaismas tiešai darba zonas apgaismošanai
- Tīrs darbs, jo salauztie kniedēšanas kāti tiek savākti caurspīdīgā konteinerā
Datu lapas(X)
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 2 Ah |
Nominālais spriegums | 18 V |
Kniedes iedzīšanas spēks | 19600 N |
Var lietot ar min. kniedes diametru | 2,4 mm |
Var lietot ar maks. kniedes diametru | 4,8 mm |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 2 kg |
CASEINRT-(ANG18)-(8.4.2)
SYSCASE-8.4.2.
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!