ASSY® 3.0 SK koka skrūve
ASSY 3.0 SK cinkota tērauda dzeltena PT AW
KOKSKRŪVE-SK-WO-AW50-(A2L)-10X500/120
ASSY 3.0 SK
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots, rūdītais tērauds, dzeltens pārklājums, daļēja vītne, liela pusapaļa galviņa, AW pievilkšana, pretvītne
- Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos
Pamatnes
Cietkoksne (skujkoku koksne, osis, dižskābardis, ozols), laminētas sijas, krusteniski laminēti kokmateriāli (cross laminated timber, CLT), koksnes saplāksnis (skujkoku koksne vai BauBuche), OSB un skaidu plāksnes.
Liela pusapaļa galviņa
- Ļoti augsta iespiešanās pretestība vai savienošanas spēja
AW pievilkšana — lielāka jauda
- Optimāla spēku pārnese
- Ļoti laba un cieša fiksācija
- Ātra atrašana
- Skrūve droši fiksējas
- Gals gandrīz neatskrūvējas
- Nav kustības
- Nebojā skrūves virsmas pārklājumu
- Tikai 5 gala diametra izmēri 5,0–12,0 mm
Gala frēze — “palīgmotors” mazākai jaudai
- Ieskrūvēšanas un gremdgalvas griezes momenta samazināšana par aptuveni par 20%, īpaši attiecas uz garām skrūvēm
- Ieskrūvēšanas instrumentu aizsardzība
- Sākot ar diametru = 5 mm, L = 70 mm
Asimetriska rupja vītne — lielāks ātrums
- Zems ieskrūvēšanas griezes moments
- Augsts pārgriešanas spēks
- Ātrāka ieskrūvēšana nekā standarta skaidu plāksnes skrūvēm — samazina apstrādes laiku par 30%
Gals
- 34° leņķa gals nodrošina ļoti precīzu pozicionēšanu
Atbilstoša vītne — koksne mazāk šķeļas, skrūves ļoti reti tiek izrautas
- Minimāls sadalīšanas spēks, it īpaši skrūvējot malās
- Zemāks ieskrūvēšanas griezes moments
- Novērš izraušanu gredzenveida vītnes ieciršanās dēļ
Nelietojiet skrūvi materiālos, kas tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, mitrās telpās vai vidē, kas satur hlora gāzi. Materiāliem ārpus telpām vai telpās, kurās īslaicīgi vai pastāvīgi ir augsts mitruma līmenis, izmantojiet nerūsējošā tērauda ASSY 3.0 SK A2 skrūves, prefiksa numurs 0181.
ASSY 3.0 skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas izmantošanai koksnes materiālos. Izmantojot plastmasas enkuros, iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītnes galiem (urbšanas gals, atbilstoša vītne, gredzenveida vītne, robota mala, pašattīroša rieva u.c.), piemēram, Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalvas skrūve) un prefiksa numurs 0153 (apaļas galvas skrūve). Izmantojot šīs skrūves, ievērojiet ETA-11/0190 tehniskos parametrus.
Lapu koku koksnē ir iepriekš jāieurbj caurumi atbilstoši ETA-11/0190 prasībām.
Pieejamie darba dokumenti
Kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Izmantojot šīs skrūves, ievērojiet ETA-11/0190 tehniskos parametrus.Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Sekundāru koka detaļu pieskrūvēšanai ar lielāku spiedienu, universāls pielietojums
- Būvniecības koksnes gala virsa
Ieskrūvēšanas leņķis: 0–90°. Skuju koku koksnei vai koksnes materiāliem, kas izgatavoti no skuju kokiem, veidojiet stiprinājumu bez īlena Lai samazinātu attālumu līdz malām, iepriekš izurbiet caurumu atbilstoši serdes diametram. Skrūvējot lapu koku koksnē, urbšanu veiciet saskaņā ar standartu ETA-11/0190.
Nominālais diametrs (d) | 10 mm |
Garums (l) | 500 mm |
Vītnes garums (lg) | 120 mm |
Galvas veids | Apaļas paplāksnes galva |
Galvas diametrs (dh) | 25,2 mm |
Galvas augstums (k) | 4,6 mm |
Iekšējā piedziņa | AW50 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Pirksta frēze | Jā |
Vītnes formāts | Raupja vītne |
Serdes diametrs | 6,3 mm |
Gala veids | Uzgalis ar pretvītni |
Gala leņķis | 34 Grad(degree) |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Krāsa | Dzeltens |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Grad(degree) |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Grad(degree) |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Saplākšņa plātne (BSP) |
Lietošanas joma | Uz spāru izolācijas |
Papildu piederumi | Uzgaļa fiksators |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |