Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-AW20-(A2K)-4X45/39 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-AW20-(A2K)-4X45/39
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-AW20-(A2K)-4X45/39 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-AW20-(A2K)-4X45/39 - 2

ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve

ASSY 3.0 cinkota tērauda FT gremdgalva AW
KOKSKRŪVE-AW20-(A2K)-4X45/39

Izstr. nr. 017004045

EAN 4047376864344

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve

Izstr. nr. 017004045

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Universālam pielietojumam mēbeļu būvniecībā, veikalu iekārtošanā, stiprinājumu fiksēšanai un interjera nostiprināšanai.

Cinkots, zila pārklājuma tērauds, vītne visā garumā, gremdgalva, AW pievilkšana



Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos



Asimetriska vītne – lielāks ātrums


  • Zems ieskrūvēšanas griezes moments

  • Augsts pārgriešanas spēks

  • Ātrāka ieskrūvēšana nekā izmantojot parastās koka skaidu plates skrūves

  • Divkārša vītne: 3,0–4,5 mm


AW pievilkšana — lielāka jauda


  • Optimāla spēka pārnese

  • Izcila atbilstība

  • Ātra pielāgošana

  • Skrūve droši fiksējas

  • Skrūves gals praktiski neatskrūvējas

  • Nav kustības

  • Nebojā skrūves virsmas pārklājumu

  • Tikai 5 gala diametra izmēri 3,0–12,0 mm


Gredzenveida vītne — rada mazāku koksnes sašķelšanos, ļoti reti skrūves izraušanas gadījumi


  • Mazs sašķelšanas spēks, it īpaši skrūvējot tuvu malām

  • Mazāks ieskrūvēšanas griezes moments

  • Gredzenveida vītnes iesišanas efekts lielā mērā novērš skrūves izraušanu
Piezīme

Skrūves nav piemērotas lietošanai ārpus telpām un telpās, kas pakļautas īslaicīgi vai pastāvīgi augstam mitruma līmenim. Šādā gadījumā izmantojiet ASSY® 3.0 A2 nerūsējošā tērauda skrūves.


Lai metāla elementus piestiprinātu koksnei, izzāģējiet precīzu izgriezumu metāla izcilnī.


ASSY 3.0 skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas izmantošanai koksnes materiālos. Izmantojot plastmasas enkurus, iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītnes galiem (urbšanas gals, atbilstoša vītne, gredzenveida vītne, robota mala, pašattīroša rieva u.c.), piemēram, Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalvas skrūve) un prefiksa numurs 0153 (apaļas galvas skrūve).



Pieejamie darba dokumenti


Kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Izmantojot šīs skrūves, ievērojiet ETA-11/0190 tehniskos parametrus.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas jomaUniversāls pielietojums mēbeļu būvniecībā, veikalu iekārtošanā, stiprinājumu fiksēšanai un interjera nostiprināšanai.
InstrukcijasSkuju koku koksnei vai koksnes materiāliem, kas izgatavoti no skuju kokiem, veidojiet stiprinājumu bez īlena Lai samazinātu attālumu līdz malām, iepriekš izurbiet caurumu atbilstoši serdes diametram.
Skrūvējot lapu koku koksnē, urbšanu veiciet saskaņā ar standartu ETA-11/0190.

Nominālais diametrs (d)

4 mm

Garums (l)

45 mm

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Galvas diametrs (dh)

7,9 mm

Galvas augstums (k)

2,7 mm

Iekšējā piedziņa

AW20

Vītnes veids

Kokskrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Vītnes forma

Viena sākuma vītne

Vītnes garums (lg)

39 mm

Serdes diametrs

2,5 mm

Gala veids

Gals ar gredzenu vītni

Gala leņķis

34 Degree

Materiāls

Rūdīts tērauds

Virsma

Cinkots

Krāsa

Sudraba

Min./maks. ieskrūvēšanas leņķis

0-90 Degree

Izstrādājuma svars (uz vienību)

2,480 g

Var lietot ar šādiem materiāliem

Koksne, Koka izstrādājumi, Skujkoku koksne, Saplākšņa plātne (BSP), Cietkoksne, LVL

Lietošanas joma

Universāls, Mēbeles, Korpuss, Furnitūra

Apstiprinājums

ETA-11/0190

Apstiprināma skrūve

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija