ASSY® 3.0 Combi Pārvietošanas enkura skrūve
ASSY 3.0 combi pārvietoš. enkurs cinkota tērauda.
KOKSKRŪVE-WO-HEX-AW40-(A2K)-12X180/145
Izstr. nr. 0184212181
EAN 4047376876460
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Asimetriska rupja vītne ar lielu vītņoto daļu (lg) augstai stiepes izturībai
- Liela SW17 sešstūra galva ar armētu kātu, lai nodrošinātu lielu jaudas pārvadi un optimālu piemērotību
- Iebūvēts AW40 savienojums elastīgai skrūvēšanai
- Atbilstoša vītne šķelšanas spēka mazināšanai
- Cinkots tērauds, zili pasivēts (A2K), bez gala frēzes
Drošības apsvērumu dēļ skrūves drīkst lietot tikai vienu reizi.
Visa sastāvdaļa jāsavieno ar vismaz divām koka skrūvēm. Raugieties, lai skrūves nebūtu ieskrūvētas saraušanās plaisās vai līdzīgās vietās.
Statiski nestabilām piekarēm ar vairāk nekā trim trosēm: enkuriem jābūt atbilstoša izmēra, lai divas enkuru vietas varētu izturēt visu slodzi. Enkuru vietu slodze jāaprēķina saskaņā ar spēka trijstūri. Izvietojot vairāk nekā divas enkuru vietas (statiski noteiktas piekares), jāveic atbilstoši pasākumi (piem., izpletēja stienis), lai nodrošinātu vienādu slodzes sadalījumu pa visām trosēm.
Pieejamie darba dokumenti:
Kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ekspertu ziņojumi
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Īpaši piemērots no cietkoksnes, dēļu saplākšņa, finiera un laminēta koka izgatavotu koka komponentu transportēšanai
Vienmēr ievērojiet tehniskos datus, kas izklāstīti ekspertu ziņojumos saistībā ar ETA-11/0190 un attiecīgajiem valsts normatīviem.
Lietojuma iespējas:
- Aksiāls spēks paneļa virsmā vai šaura paneļa mala
- Slīpas iedarbības spēks paneļa virsmā vai šaura paneļa mala
- Slīpas iedarbības spēks paneļa virsmā ar precīzi izfrēzētu iedobumu (d x t, 70 x 30 mm)
Skrūves vītnei pilnībā jāieķeras koka virsmā, netraucējot komponentam.
Skrūvējot šaurās saplākšņa plāksnes malas, skrūvējiet plāksnes kārtas vidū. Šķērsvirziena balsts jāpiestiprina perpendikulāri paneļa virsmai ap skrūves stiprinājumiem ar ASSY Plus FT pilna garuma vītnes skrūvēm.
Pieliekot transportēšanas slodzi, transportēšanas spēks, kas iedarbojas uz pārvietošanas enkura sistēmu, ir jāierēķina kā vibrācijas koeficients.
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 12 mm |
Garums (l) | 180 mm |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Galvas augstums (k) | 5,5 mm |
Ārējā piedziņa | WS17 |
Iekšējā piedziņa | AW40 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Dizains | Ar vārpstu |
Vītnes forma | Raupja vītne |
Vītnes garums (lg) | 145 mm |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Saplākšņa plātne (BSP), Koksne, Koka izstrādājumi, Cietkoksne, LVL, Skujkoku koksne |
Lietošanas joma | Konstrukciju koka izstrādājumi, Elementu uzbūve, Kokmateriālu paneļu būvniecība, Metāla, koksnes savienojumi, Transportēšanas enkurs |
Serdes diametrs | 7,2 mm |
Gala veids | Uzgalis ar pretvītni |
Gala leņķis | 34 Degree |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Degree |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Degree |
Atbilstība RoHS | Jā |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!