ASSY® 4, A2 RCS stiprinājumu skrūve Gluds nerūsējošais tērauds A2, daļēji iegremdēta pilnas vītnes galva
ASSY 4 A2 RCS, ner.tēr. A2 FT daļēji iegr. galva RW
KOKSSKRŪVE-RCS-WO-A2-RW20-3,5X20/17
Izstr. nr. 018753520
EAN 4061975615633
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
RW pievilkšanas sistēma nodrošina ideālu jaudas pārvadi
- Lielāks uzgaļa saskares laukums nodrošina lielāku jaudu
- Cieši piegulošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu
- Retāk jāmaina urbis, viens urbis der vairākiem skrūves diametriem
- Saderīga ar iepriekšējo AW pievilkšanas sistēmu
90° pielāgojams gremdgalvas savienojums ar metāla stiprinājumiem ar 90° gremdgalvām vai lielapjoma koka izstrādājumiem
- Vizuāli pievilcīgi savienojumi lēcas formas noapaļotās galvas dēļ
- Savelkas kopā bez galvas frēzēšanas, jo zem galvas nav frēzēšanas elementu un galva ir ievietota, iespiežot
Lielāks pārrāvuma griezes moments
- Atsevišķas vītnes pastiprinātā, asimetriskā vītnes atloka ģeometriskā forma nodrošina lielāku jaudas pārvadi lapkoku materiālos
- Augstāki vītnes atloki nodrošina labāku fiksāciju
Gluds vītnes sākums nodrošina labāku skrūves iegriešanos un fiksāciju
- Samazināts šķelšanās efekts gala kupola formas frēzēšanas elementa izspiešanas efekta dēļ
- Griešanās ar vītnes samazinātu berzi nodrošina, ka ir nepieciešams mazāks ieskrūvēšanas spēks
Nerūsējoši stiprinājumi pieejamajiem koka savienojumiem āra zonās, kas pakļautas laikapstākļu iedarbībai
- Izgatavots no austenīta, nemagnētiska un nerūsējoša tērauda A2
- Var izmantot lauku vai pilsētvidē vai rūpnieciskajā vidē bez būtiskas hlorīdu vai SO2 iedarbības
- Ar berzi mazinošu slīdslāņa pārklājumu vieglai piestiprināšanai
- Austenīta nerūsējošajam tēraudam raksturīga augsta korozijas izturības pakāpe pret agresīvu rūpniecisko gaisu, jūras gaisu, krāna ūdeni, upes ūdeni, raktuvju ūdeni un sālsūdeni, kā arī koksni, kas satur tanīnskābi. Tas zināmā mērā ir izturīgs pret skābi un nav piemērots izmantošanai hlora gāzi saturošā vidē
- Konkrētās konstrukcijas plānošanai ir ieteicams izmantot Würth programmatūru vai attiecīgus projektēšanas palīglīdzekļus. Lai izvēlētos ASSY skrūvju izmēru, sākot ar 5 mm diametru, izmantojiet Würth programmatūru koka konstrukcijām
- ASSY 4, ASSYplus 4 un ASSYplus 4 FT skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas lietošanai kokā un koksnes materiālos. Plastmasas enkuriem, kur var samazināt arī slogojamību, izmantojiet tikai skrūves bez uzlabota vītnes gala (gals ar frēzēšanas ribām, urbja uzgalis, pašattīroša rieva utt.), piemēram, ASSY D skrūves ar gremdgalvu vai apaļu galvu
ETA-11/0190 apstiprinājums
Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)
Datu lapas(X)
Metāla savienojumiem ar koku, kas paredzēti stiepes spēkiem
Vītne visā garumā sākas uzreiz zem galvas un dod iespēju, piemēram, stiprināt koksnes vai plākšņu savienojumus, kas paredzēti stiepes spēkiem ar augstu nestspēju. Lielāks skrūves izraušanas spēks tiek panākts ar maksimālu vītnes garumu.
Var izmantot ārpus telpām, 3. lietojuma klase
- ASSY skrūves ir apstiprinātas lietošanai gandrīz statiskai slodzei
- Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW urbis
- Skrūves ar vītni pilnā garumā ir piemērotas drošai armatūras vai plānu materiālu montāžai. Jāizvēlas tāds skrūves garums, kas ir mazāks par tās pamatnes biezumu, kurā skrūve tiks skrūvēta
- Ja gremdgalvas skrūves izmanto metāla-koka daļu uzstādīšanai, metālam elementiem jābūt aprīkotiem ar piemērotām gremdgalvas atverēm
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 3,5 mm |
Garums (l) | 20 mm |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes forma | Viena sākuma vītne |
Vītnes garums (lg) | 17 mm |
Serdes diametrs | 2,1 mm |
Gala veids | Gals ar smailu griezni |
Gala leņķis | 28 Degree |
Galvas veids | Izvirzīta gremdgalvas skrūve |
Galvas diametrs (dh) | 7 mm |
Galvas augstums (k) | 2,3 mm |
Iekšējā piedziņa | RW20 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Degree |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Degree |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 0,970 g |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Koksne, Koka izstrādājumi, Skujkoku koksne, Saplākšņa plātne (BSP), Cietkoksne, LVL |
Lietošanas joma | Fasādes, Terase, Žogs, Konstrukciju koka izstrādājumi, Slapjas vietas, Balkons, Dēļu ietve, Rotaļu aprīkojums, Ārpus telpām |
Apstiprināma skrūve | Jā |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!