Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

ASSY® 4 COMBI koka skrūve Cinkota nerūsējošā tērauda skrūve ar daļēju vītni un sešstūra galvu

ASSY 4 COMBI cink. tērauds PT, komb. galva RW 
KOKSKRŪVE-WO-HEX-RW40-(A3K)-8X100/60

Izstr. nr. 0158780100

EAN 4061975618146

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ASSY® 4 COMBI koka skrūve Cinkota nerūsējošā tērauda skrūve ar daļēju vītni un sešstūra galvu

Izstr. nr. 0158780100

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 75 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Izturīga skrūve ar daļēju vītni un kāta stiegrojumu koksnes pret koksnes stiprināšanai ar paplāksni vai precīzai metāla pret koksni 90° leņķa konstrukcijām telpās sausās vai nosegtās vietās.

RW pievilkšanas sistēma nodrošina ideālu jaudas pārvadi


  • Lielāks urbja kontakta laukums nodrošina lielāku jaudu

  • Cieši pieguļošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu.

  • Retāk jāmaina urbis, viens urbis der vairākiem skrūves diametriem.

  • Saderīga ar iepriekšējo AW pievilkšanas sistēmu


Precīza metāla un ļoti lielas jaudas pārvades kombinācija ar diviem pievilkšanas tipiem.


  • Kāta stiegrojums iestrādāts apakšā

  • Sešstūra formas un RW pievilkšanas sistēmas kombinācija


Skrūves stiprināšanai ir nepieciešams ievērojami mazāk spēka.


  • Frēzēšanas kāta nobīdītais frēzēšanas efekts nodrošina retāku sašķelšanos pēc kāta ieskrūvēšanas.

  • Dēļ augstā graujošā griezes momenta samazināts skrūves lūšanas risks.

  • Vītnē iestrādātais frēzēšanas kāts nodrošina mazāku traumu risku, ko rada izvirzītas metāla skaidas.

  • Augsta pielietojuma instrumentu aizsardzība


Bez skrūves pārvilkšanas vai atdalīšanās un augsta padeve


  • Rupjās vītnes pastiprinātā, asimetriskā vītnes atloka ģeometriskā forma nodrošina lielāku jaudas pārvadi lapu koku koksnes materiālos.

  • Augstāki vītnes atloki nodrošina labāku fiksāciju.


Gluds vītnes sākums nodrošina labāku skrūves iegriešanos un fiksāciju


  • Samazināts šķelšanās efekts, pateicoties gala kupola formas frēzēšanas elementu izspiešanas efektam.

  • Griešanās ar vītnes samazinātu berzi nodrošina, ka ir nepieciešams mazāks ieskrūvēšanas spēks.


Izturīgas un elastīgas


  • Pielāgota termiskā apstrāde garantē izturību un augstu elastīgumu.
Piezīme
  • Konkrētās konstrukcijas plānošanai ir ieteicams izmantot Würth programmatūru vai attiecīgus projektēšanas palīglīdzekļus. Lai izvēlētos ASSY skrūvju izmēru, sākot ar 5 mm diametru, izmantojiet Würth programmatūru koka konstrukcijām.

  • Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi. Lietojot ārpus telpām un telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, izmantojiet ASSY 4 A2 combi nerūsējošā tērauda skrūves.

  • ASSY 4, ASSYplus 4 un ASSYplus 4 FT skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas lietošanai kokā un koksnes materiālos. Plastmasas enkuriem, kur var samazināt arī slogojamību, izmantojiet tikai skrūves bez uzlabota vītnes gala (gals ar frēzēšanas ribām, urbšanas uzgalis, pašattīroša rieva utt.), piemēram, ASSY D skrūves ar gremdgalvu vai apaļu galvu.

ETA-11/0190 apstiprinājums

Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Paredzētas koksnes-koksnes savienojumu savilkšanai


Daļējā vītne, kas sākas tieši zem kāta, nodrošina koksnes-koksnes savienojumu savilkšanai. Pēc skrūves ieskrūvēšanas vītne atrodas tieši apakšējā detaļā.



Darbiem ar 1. un 2. pielietojuma klasi (no ∅ > 4 mm)


  • Augstas kvalitātes virsmas aizsardzība, cinks, zilā krāsā pasivēts, nesatur hromu (VI), slāņa biezums 8 µm

  • Var izmantot darbiem ar 1. pielietojuma klasi (iekštelpas) un no ∅ > 4 mm darbiem ar 2. pielietojuma klasi (vietās ārpus telpām ar jumtu) saskaņā ar EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 prasībām

  • Ir izpildīta prasība par T2/C2 klasifikāciju saskaņā ar prEN 14592:2017 (D)
Instrukcijas
  • ASSY skrūves ir apstiprinātas lietošanai gandrīz statiskai slodzei.

  • Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW urbis.

  • Ja stiprināšanai ir jāizmanto cilindriski 90° caurumi, ir ieteicams izmantot ASSY skrūves ar kāta stiegrojumu (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH brusu kurpes skrūve). Sprauga starp caurumu un skrūves kātu nedrīkst pārsniegt 1 mm saskaņā ar DIN EN 1993-1-8 prasībām.

  • Savienojumam ar nesošu koka-metāla savienojumu ASSY skrūves jāpievelk līdz noteiktai griezes momenta vērtībai. Pievilkšanas griezes moments = nepieciešamais dominējošais griezes moments x 1,2 < 90% no graujošā griezes momenta

  • Lai uzlabotu savienošanas efektu vai galvas pievilkšanas pretestību, ir ieteicams lietot kopā ar ideāli atbilstošām ASSY 4 skrūvju paplāksnēm.

  • Skrūves ar daļējo vītni ir ideāli piemērotas koka detaļu savienošanai. Lai iegūtu optimālo detaļu konstrukciju, fiksējamās detaļas biezums nedrīkst pārsniegt kāta garumu.

Nominālais diametrs (d)

8 mm

Garums (l)

100 mm

Galvas veids

Sešstūra galva

Galvas augstums (k)

4,5 mm

Ārējā piedziņa

WS12

Iekšējā piedziņa

RW40

Vītnes veids

Kokskrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Dizains

Ar vārpstu

Vītnes forma

Raupja vītne

Vītnes garums (lg)

60 mm

Materiāls

Rūdīts tērauds

Virsma

Cinkots

Var lietot ar šādiem materiāliem

Koksne, Koka izstrādājumi, Skujkoku koksne, Saplākšņa plātne (BSP), Cietkoksne, LVL

Lietošanas joma

Elementu uzbūve, Kokmateriālu paneļu būvniecība, Konstrukciju koka izstrādājumi, Metāla, koksnes savienojumi

Serdes diametrs

5,3 mm

Gala veids

Gals ar smailu griezni

Gala leņķis

34 Degree

Maks. ieskrūvēšanas leņķis

90 Degree

Min. ieskrūvēšanas leņķis

0 Degree

Atbilstība RoHS

Apstiprinājums

ETA-11/0190

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
RW® uzgalis

UZGALIS-RW40-GAIŠIROZĀ-1/4ZO-L25MM

Ideāls uzgalis jaunajai ASSY skrūvju paaudzei
x 10 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija