ASSY® 4 COMBI koka skrūve Cinkota nerūsējošā tērauda skrūve ar daļēju vītni un sešstūra galvu
ASSY 4 COMBI cink. tērauds PT, komb. galva RW
SKR-WO-HEX-RW40-(A3K)-12X180/100
Izstr. nr. 0158712180
EAN 4061975618597









Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
RW pievilkšanas sistēma nodrošina ideālu jaudas pārvadi
- Lielāks urbja kontakta laukums nodrošina lielāku jaudu
- Cieši pieguļošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu.
- Retāk jāmaina urbis, viens urbis der vairākiem skrūves diametriem.
- Saderīga ar iepriekšējo AW pievilkšanas sistēmu
Precīza metāla un ļoti lielas jaudas pārvades kombinācija ar diviem pievilkšanas tipiem.
- Kāta stiegrojums iestrādāts apakšā
- Sešstūra formas un RW pievilkšanas sistēmas kombinācija
Skrūves stiprināšanai ir nepieciešams ievērojami mazāk spēka.
- Frēzēšanas kāta nobīdītais frēzēšanas efekts nodrošina retāku sašķelšanos pēc kāta ieskrūvēšanas.
- Dēļ augstā graujošā griezes momenta samazināts skrūves lūšanas risks.
- Vītnē iestrādātais frēzēšanas kāts nodrošina mazāku traumu risku, ko rada izvirzītas metāla skaidas.
- Augsta pielietojuma instrumentu aizsardzība
Bez skrūves pārvilkšanas vai atdalīšanās un augsta padeve
- Rupjās vītnes pastiprinātā, asimetriskā vītnes atloka ģeometriskā forma nodrošina lielāku jaudas pārvadi lapu koku koksnes materiālos.
- Augstāki vītnes atloki nodrošina labāku fiksāciju.
Gluds vītnes sākums nodrošina labāku skrūves iegriešanos un fiksāciju
- Samazināts šķelšanās efekts, pateicoties gala kupola formas frēzēšanas elementu izspiešanas efektam.
- Griešanās ar vītnes samazinātu berzi nodrošina, ka ir nepieciešams mazāks ieskrūvēšanas spēks.
Izturīgas un elastīgas
- Pielāgota termiskā apstrāde garantē izturību un augstu elastīgumu.
- Konkrētās konstrukcijas plānošanai ir ieteicams izmantot Würth programmatūru vai attiecīgus projektēšanas palīglīdzekļus. Lai izvēlētos ASSY skrūvju izmēru, sākot ar 5 mm diametru, izmantojiet Würth programmatūru koka konstrukcijām.
- Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi. Lietojot ārpus telpām un telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, izmantojiet ASSY 4 A2 combi nerūsējošā tērauda skrūves.
- ASSY 4, ASSYplus 4 un ASSYplus 4 FT skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas lietošanai kokā un koksnes materiālos. Plastmasas enkuriem, kur var samazināt arī slogojamību, izmantojiet tikai skrūves bez uzlabota vītnes gala (gals ar frēzēšanas ribām, urbšanas uzgalis, pašattīroša rieva utt.), piemēram, ASSY D skrūves ar gremdgalvu vai apaļu galvu.
ETA-11/0190 apstiprinājums
Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)
Datu lapas(X)
Paredzētas koksnes-koksnes savienojumu savilkšanai
Daļējā vītne, kas sākas tieši zem kāta, nodrošina koksnes-koksnes savienojumu savilkšanai. Pēc skrūves ieskrūvēšanas vītne atrodas tieši apakšējā detaļā.
Darbiem ar 1. un 2. pielietojuma klasi (no ∅ > 4 mm)
- Augstas kvalitātes virsmas aizsardzība, cinks, zilā krāsā pasivēts, nesatur hromu (VI), slāņa biezums 8 µm
- Var izmantot darbiem ar 1. pielietojuma klasi (iekštelpas) un no ∅ > 4 mm darbiem ar 2. pielietojuma klasi (vietās ārpus telpām ar jumtu) saskaņā ar EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 prasībām
- Ir izpildīta prasība par T2/C2 klasifikāciju saskaņā ar prEN 14592:2017 (D)
- ASSY skrūves ir apstiprinātas lietošanai gandrīz statiskai slodzei.
- Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW urbis.
- Ja stiprināšanai ir jāizmanto cilindriski 90° caurumi, ir ieteicams izmantot ASSY skrūves ar kāta stiegrojumu (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH brusu kurpes skrūve). Sprauga starp caurumu un skrūves kātu nedrīkst pārsniegt 1 mm saskaņā ar DIN EN 1993-1-8 prasībām.
- Savienojumam ar nesošu koka-metāla savienojumu ASSY skrūves jāpievelk līdz noteiktai griezes momenta vērtībai. Pievilkšanas griezes moments = nepieciešamais dominējošais griezes moments x 1,2 < 90% no graujošā griezes momenta
- Lai uzlabotu savienošanas efektu vai galvas pievilkšanas pretestību, ir ieteicams lietot kopā ar ideāli atbilstošām ASSY 4 skrūvju paplāksnēm.
- Skrūves ar daļējo vītni ir ideāli piemērotas koka detaļu savienošanai. Lai iegūtu optimālo detaļu konstrukciju, fiksējamās detaļas biezums nedrīkst pārsniegt kāta garumu.
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 12 mm |
Garums (l) | 180 mm |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Galvas augstums (k) | 5,5 mm |
Ārējā piedziņa | WS17 |
Iekšējā piedziņa | RW40 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Dizains | Ar vārpstu |
Vītnes forma | Raupja vītne |
Vītnes garums (lg) | 100 mm |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Koksne, Koka izstrādājumi, Skujkoku koksne, Saplākšņa plātne (BSP), Cietkoksne, LVL |
Lietošanas joma | Elementu uzbūve, Kokmateriālu paneļu būvniecība, Konstrukciju koka izstrādājumi, Metāla, koksnes savienojumi |
Serdes diametrs | 7,2 mm |
Gala veids | Gals ar smailu griezni |
Gala leņķis | 34 Degree |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Degree |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Degree |
Atbilstība RoHS | Jā |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!