ASSY® 4 CS montāžas skrūve Cinkota tērauda skrūve ar vītni visā garumā un gremdgalvu
ASSY 4 CS cinkota tērauda FT gremdgalva RW
KOKSKRŪVE-GREMGL-PV-RW20-(A3K)-4,5X40/33
Izstr. nr. 019004540
EAN 4061975678775
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
RW padziļinājumi nodrošina ideālu jaudas pārvadi
- Lielāks urbja kontakta laukums nodrošina lielāku jaudu
- Cieši piegulošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu
- Retāk jāmaina urbis, viens urbis der vairākiem skrūves diametriem
- Saderība ar iepriekšējo AW savienojumu
Pozitīvs savienojums metāla stiprinājumos vai koka izstrādājumos ar augsta tilpuma blīvumu
- Savienojuma montāžai ar tērauda skrūvēm ar vītni visā garumā
- Ideāla 90° galvas saderība montāžai ar metāla atliekumiem
- Ciešs savienojums bez galvas frēzēšanas, jo zem galvas nav frēzēšanas elementu
- Galvu iegremdē spiežot
Maksimāla aizsardzība pret pārmērīgu pievilkšanu ar augstu padeves veiktspēju
- Rupjās vītnes pastiprinātā, asimetriskā vītnes atloka ģeometriskā forma nodrošina lielāku jaudas pārvadi lapkoku materiālos
- Augstāki vītnes atloki nodrošina labāku fiksāciju
Gluds vītnes sākums nodrošina labāku skrūves iegriešanos un fiksāciju
- Samazināta šķelšanās, pateicoties gala kupola formas frēzēšanas elementa izspiešanas efektam
- Samazinātas berzes vītnes griešanās nodrošina, ka ir nepieciešams mazāks ieskrūvēšanas spēks
- Konkrētās konstrukcijas plānošanai ir ieteicams izmantot Würth programmatūru vai attiecīgus projektēšanas palīglīdzekļus. Lai izvēlētos ASSY skrūvju izmēru, sākot ar 5 mm diametru, izmantojiet Würth programmatūru koka konstrukcijām
- Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi. Lietojot ārpus telpām un telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, izmantojiet ASSY 4 A2 vai A4 nerūsējošā tērauda skrūves, un, ja atmosfērā ir hlors, HCR nerūsējošā tērauda skrūves
- ASSY 4, ASSYplus 4 un ASSYplus 4 FT skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas lietošanai kokā un koksnes materiālos. Plastmasas enkuriem, kur var samazināt arī slogojamību, izmantojiet tikai skrūves bez uzlabota vītnes gala (gals ar frēzēšanas ribām, urbja uzgalis, pašattīroša rieva utt.), piem., ASSY D skrūves ar gremdgalvu vai apaļu galvu
ETA-11/0190 apstiprinājums
Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)
Datu lapas(X)
Metāla savienojumiem ar koku, kas paredzēti stiepes spēkiem
Vītne visā garumā sākas uzreiz zem galvas un dod iespēju, piem., stiprināt koksnes vai plākšņu savienojumus, kas paredzēti stiepes spēkiem ar augstu nestspēju. Lielāks skrūves izraušanas spēks tiek panākts ar maksimālu vītnes garumu.
Darbiem ar 1. un 2. lietojuma klasi (no ∅ > 4 mm)
- Augstas kvalitātes virsmas aizsardzība, cinkots, zilā krāsā pasivēts, nesatur hromu (VI), 5 µm biezs slānis
- Var izmantot darbiem ar 1. lietojuma klasi (iekštelpām) un no ∅ > 4 mm darbiem ar 2. lietojuma klasi (vietās ārpus telpām ar jumtu) saskaņā ar EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 prasībām
- ASSY skrūves ir apstiprinātas lietošanai gandrīz statiskai slodzei
- Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW urbis
- Skrūves ar vītni pilnā garumā ir piemērotas drošai armatūras vai plānu materiālu montāžai. Jāizvēlas skrūve, kas ir īsāka par tās pamatnes biezumu, kurā skrūve tiks skrūvēta
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 4,5 mm |
Garums (l) | 40 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 8,9 mm |
Galvas augstums (k) | 2,8 mm |
Iekšējā piedziņa | RW20 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes forma | Raupja vītne |
Vītnes garums (lg) | 33 mm |
Serdes diametrs | 2,7 mm |
Gala veids | Gals ar smailu griezni |
Gala leņķis | 28 Degree |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Krāsa | Sudraba |
Min./maks. ieskrūvēšanas leņķis | 0-90 Degree |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 2,730 g |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Koksne, Koka izstrādājumi, Skujkoku koksne, Saplākšņa plātne (BSP), Cietkoksne, LVL |
Lietošanas joma | Universāls, Mēbeles, Korpuss, Furnitūra, Iekšējais savienotājelements, Jumts |
Piemērotas mašīnas | Würth BS 12 A jauda, Würth BS 14-A Combi |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Apstiprināma skrūve | Jā |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!