ASSY® 4 FBS RCS RS veltnīšu šķirota skrūve logiem Cinkota tērauda skrūve ar vītni visā garumā un daļēji iegremdētu galvu
ASSY 4 FBS RCS zp st, FT, c/s hd, velt. šķirots RW
KOKSKRŪVE-RCS-WO-RW20-(A3K)-4X30/22
Izstr. nr. 0190504030
EAN 4061975613325
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
RW pievilkšanas sistēma nodrošina ideālu jaudas pārvadi
- Lielāks urbja kontakta laukums nodrošina lielāku jaudu
- Cieši piegulošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu
- Retāk jāmaina urbis, viens urbis der vairākiem skrūves diametriem
- Saderīga ar iepriekšējo AW pievilkšanas sistēmu
Vizuāli pievilcīgi stiprinājumi logu uzstādīšanai
- Lēcas formas apaļgalva vizuāli pievilcīgam loga furnitūras savienotājam
- Stabilizējošo ribu atsperes efekts neļauj skrūvei apvērsties un sabojāt galvu
Mazāka iespēja, ka koks sašķelsies, ļoti maz izraušanas gadījumu
- Novērš izraušanu ieciršanās dēļ
- Minimāls sadalīšanas spēks, it īpaši skrūvējot malās
- Zemāks ieskrūvēšanas griezes moments
- Konkrētās konstrukcijas plānošanai ir ieteicams izmantot Würth programmatūru vai attiecīgus projektēšanas palīglīdzekļus. ASSY skrūvju izmērus var noteikt Würth koka konstrukciju programmatūrā, sākot no ∅ 5 mm
- Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi. Lietojot ārpus telpām un telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, izmantojiet ASSY 4 A2 vai A4 nerūsējošā tērauda skrūves, un, ja atmosfērā ir hlors, HCR nerūsējošā tērauda skrūves
- ASSY 4, ASSYplus 4 un ASSYplus 4 FT skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas lietošanai kokā un koksnes materiālos. Plastmasas enkuriem, kur var samazināt arī slogojamību, izmantojiet tikai skrūves bez uzlabota vītnes gala (gals ar frēzēšanas ribām, urbja uzgalis, pašattīroša rieva utt.), piemēram, ASSY D skrūves ar gremdgalvu vai apaļu galvu
ETA-11/0190 apstiprinājums
Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)
Datu lapas(X)
Ātri sēriju skrūvsavienojumi
- Skrūvgriezēju iekārtām
- Skrūve ir atmagnetizēta pēc ražošanas procesa
- Bez traucējumiem, jo ārējie objekti ir izņemti no skrūves iepakojuma
Metāla savienojumiem ar koku, kas paredzēti stiepes spēkiem
Vītne visā garumā sākas uzreiz zem galvas un dod iespēju, piemēram, stiprināt koksnes vai plākšņu savienojumus, kas paredzēti stiepes spēkiem ar augstu nestspēju. Lielāks skrūves izraušanas spēks tiek panākts ar maksimālu vītnes garumu.
Darbiem ar 1. un 2. pielietojuma klasi (no ∅ > 4 mm)
- Augstas kvalitātes virsmas aizsardzība, cinks, zilā krāsā pasivēts, nesatur hromu (VI), slāņa biezums 8 µm
- Var izmantot darbiem ar 1. pielietojuma klasi (iekštelpas) un no ∅ > 4 mm darbiem ar 2. pielietojuma klasi (vietās ārpus telpām ar jumtu) saskaņā ar EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 prasībām
- Ir izpildīta prasība par T2/C2 klasifikāciju saskaņā ar prEN 14592:2017 (D)
- ASSY skrūves ir apstiprinātas lietošanai gandrīz statiskai slodzei
- Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW urbis
- Skrūves ar vītni pilnā garumā ir piemērotas drošai armatūras vai plānu materiālu montāžai. Jāizvēlas tāds skrūves garums, kas ir mazāks par tās pamatnes biezumu, kurā skrūve tiks skrūvēta
![]() | |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Nominālais diametrs (d) | 4 mm |
Garums (l) | 30 mm |
Galvas diametrs (dh) | 7,2 mm |
Galvas augstums (k) | 2,5 mm |
Iekšējā piedziņa | RW20 |
Vītnes garums (lg) | 22 mm |
Galvas veids | Izvirzīta gremdgalvas skrūve |
Galvas detaļas | Ierobežojošas ribas |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes forma | Viena sākuma vītne |
Serdes diametrs | 2,5 mm |
Gala veids | Gals ar gredzenu vītni |
Gala leņķis | 20 Degree |
Krāsa | Sudraba |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1,621 g |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Degree |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Degree |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Koksne, Koka izstrādājumi, Skujkoku koksne, Saplākšņa plātne (BSP), Cietkoksne, LVL |
Lietošanas joma | Logi, Furnitūra, Mēbeles |
Piemērotas mašīnas | Würth BS 12 A jauda, Würth BS 14-A Combi |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!