Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

ASSY® 4 JH brusu kurpes skrūve Cinkota tērauda skrūve ar vītni visā garumā un apaļu galvu

ASSY 4 JH tērauda brusu kurpe zp FT apaļa galva RW
SKRŪVE-LEŅĶIEM-ASSY-RW20-(A3K)-5X40

Izstr. nr. 0153350040

EAN 4061975606600

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ASSY® 4 JH brusu kurpes skrūve Cinkota tērauda skrūve ar vītni visā garumā un apaļu galvu

Izstr. nr. 0153350040

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Skrūve ar vītni visā garumā un ar vizuāli pievilcīgu apaļu galvu un apakšpusē piestiprinātu mehāniskās ietveres kātu metāla loksnes daļu un metāla savienotāju piestiprināšanai pie koka sausās iekštelpās vai no laikapstākļiem pasargātās vietās

RW savienojums nodrošina ideālu jaudas pārvadi


  • Lielāks urbja kontakta laukums nodrošina lielāku jaudu

  • Cieši piegulošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu

  • Retāk jāmaina urbis, viens urbis der vairākiem skrūves diametriem

  • Saderība ar iepriekšējo AW savienojumu


Slodzi nesošo metāla lokšņu vai tērauda-koka savienojumu plakanā montāža


  • Mehāniskās ietveres kāts galvas apakšpusē, lai mazinātu atstarpi starp metāla loksni un skrūvi

  • Liels virsmas kontaktlaukums


Bez skrūves pārvilkšanas vai atdalīšanās un augsta padeve


  • Rupjās vītnes pastiprinātā, asimetriskā vītnes atloka ģeometriskā forma nodrošina lielāku jaudas pārvadi lapkoku materiālos

  • Augstāki vītnes atloki nodrošina labāku fiksāciju


Gluds vītnes sākums nodrošina labāku skrūves iegriešanos un fiksāciju


  • Samazināts šķelšanās efekts gala kupola formas frēzēšanas elementa izspiešanas efekta dēļ

  • Griešanās ar vītnes samazinātu berzi nodrošina, ka ir nepieciešams mazāks ieskrūvēšanas spēks


Izturīgas un elastīgas


  • Pielāgota termiskā apstrāde garantē izturību un lielu elastīgumu
Piezīme
  • Konkrētās konstrukcijas plānošanai ir ieteicams izmantot Würth programmatūru vai attiecīgus projektēšanas palīglīdzekļus. ASSY skrūvju izmērus var noteikt Würth koka konstrukciju programmatūrā, sākot no ∅ 5 mm

  • Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi. Lietojot ārpus telpām un telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, izmantojiet ASSY 4 A2 PH nerūsējošā tērauda skrūves

  • ASSY 4, ASSYplus 4 un ASSYplus 4 FT skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas lietošanai kokā un koksnes materiālos. Plastmasas enkuriem, kur var samazināt arī slogojamību, izmantojiet tikai skrūves bez uzlabota vītnes gala (gals ar frēzēšanas ribām, urbja uzgalis, pašattīroša rieva utt.), piem., ASSY D skrūves ar gremdgalvu vai apaļu galvu

ETA-11/0190 apstiprinājums

Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Metāla savienojumiem ar koku, kas paredzēti stiepes spēkiem


Vītne visā garumā sākas uzreiz zem galvas un dod iespēju, piem., stiprināt koksnes vai plākšņu savienojumus, kas paredzēti stiepes spēkiem ar augstu nestspēju. Lielāks skrūves izraušanas spēks tiek panākts ar maksimālu vītnes garumu.



Darbiem ar 1. un 2. lietojuma klasi (no ∅ > 4 mm)


  • Augstas kvalitātes virsmas aizsardzība, cinks, zilā krāsā pasivēts, nesatur hromu (VI), līdz ∅ 4 mm A2K 5 µm, no ∅ 4,5 mm A3K 8 µm biezs slānis

  • Var izmantot darbiem ar 1. lietojuma klasi (iekštelpām) un no ∅ > 4 mm darbiem ar 2. lietojuma klasi (vietās ārpus telpām ar jumtu) saskaņā ar EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 prasībām

  • Skrūvēm no ∅ 4,5 mm ar cinka slāņa biezumu 8 µm un Cr(III) pasivēšanu. Ir izpildīta prasība par T2/C2 klasifikāciju saskaņā ar prEN 14592:2017 (D)
Instrukcijas
  • Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW urbis

  • Skrūves ar vītni pilnā garumā ir piemērotas drošai armatūras vai plānu materiālu montāžai. Izvēlētajam skrūves garumam jābūt mazākam par skrūves virsmas komponenta šķērsgriezumu

  • ASSY skrūves ir apstiprinātas lietošanai gandrīz statiskai slodzei

  • Savienojumam ar nesošu koka-metāla savienojumu ASSY skrūves jāpievelk līdz noteiktai griezes momenta vērtībai. Pievilkšanas griezes moments = nepieciešamais dominējošais griezes moments x 1,2 < 90% no graujošā griezes momenta

Nominālais diametrs (d)

5 mm

Garums (l)

40 mm

Galvas veids

Plakani noapaļota galva

Galvas diametrs (dh)

8 mm

Galvas augstums (k)

2,6 mm

Galvas detaļas

Stiegrots vārpstas kāts

Iekšējā piedziņa

RW20

Vītnes veids

Kokskrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Vītnes forma

Raupja vītne

Vītnes garums (lg)

35 mm

Serdes diametrs

3,2 mm

Gala veids

Gals ar smailu griezni

Gala leņķis

34 Degree

Materiāls

Rūdīts tērauds

Virsma

Cinkots

Krāsa

Sudraba

Maks. ieskrūvēšanas leņķis

90 Degree

Min. ieskrūvēšanas leņķis

0 Degree

Izstrādājuma svars (uz vienību)

3,753 g

Var lietot ar šādiem materiāliem

Koksne, Koka izstrādājumi, Skujkoku koksne, Saplākšņa plātne (BSP), Cietkoksne, LVL

Lietošanas joma

Metāla plāksne, koks

Apstiprinājums

ETA-11/0190

Atbilstība RoHS

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
RW® uzgalis

UZGALIS-RW20-GAIŠI-ORANŽA-1/4ZO-L25MM

Ideāls uzgalis jaunajai ASSY skrūvju paaudzei
x 10 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija