ASSY® 4 P CSMP universālā skrūve Cinkota tērauda skrūve ar daļēju vītni ar apakšējās vītnes frēzēšanas kabatas galvu
ASSY 4 P CSMP, cink. tēr., vītne zem galvas, RW
KOKSKRŪVE-ASSY4-P-RW20-(A2K)-4X28/15
Izstr. nr. 019040428
EAN 4062856078561
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
RW pievilkšanas sistēma nodrošina ideālu jaudas pārvadi
- Lielāks uzgaļa saskares laukums nodrošina lielāku jaudu
- Cieši piegulošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu
- Retāk jāmaina urbis, viens urbis der vairākiem skrūves diametriem
- Saderīga ar iepriekšējo AW pievilkšanas sistēmu
Bez skrūves pārvilkšanas vai atdalīšanās un augsta padeve
- Rupjās vītnes pastiprinātā, asimetriskā vītnes atloka ģeometriskā forma nodrošina lielāku jaudas pārvadi lapkoku materiālos
- Augstāki vītnes atloki nodrošina labāku fiksāciju
Gluds vītnes sākums nodrošina labāku skrūves iegriešanos un fiksāciju
- Samazināts atstarpju efekts gala kupola formas frēzēšanas elementu izspiešanas efekta dēļ
- Griešanās ar vītnes samazinātu berzi nodrošina, ka ir nepieciešams mazāks ieskrūvēšanas spēks
- Konkrētās konstrukcijas plānošanai ir ieteicams izmantot Würth programmatūru vai attiecīgus projektēšanas palīglīdzekļus. Lai izvēlētos ASSY skrūvju izmēru, sākot ar 5 mm diametru, izmantojiet Würth programmatūru koka konstrukcijām
- Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi. Lietojot ārpus telpām un telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, izmantojiet ASSY 4 A2 vai A4 nerūsējošā tērauda skrūves, un, ja atmosfērā ir hlors, HCR nerūsējošā tērauda skrūves
- ASSY 4, ASSYplus 4 un ASSYplus 4 FT skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas lietošanai kokā un koksnes materiālos. Plastmasas enkuriem, kur var samazināt arī slogojamību, izmantojiet tikai skrūves bez uzlabota vītnes gala (gals ar frēzēšanas ribām, urbja uzgalis, pašattīroša rieva utt.), piemēram, ASSY D skrūves ar gremdgalvu vai apaļu galvu
ETA-11/0190 apstiprinājums
Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)
Datu lapas(X)
Divu koka elementu savienošanai bez montāžas atstarpes
Vītne zem galvas ar samazinātu vītnes soli un palielinātu ārējo diametru ļauj bez montāžas atstarpes savienot divus koka elementus. Ir iespējams skrūves galvas līmenisks savienojums ar materiāla virsmu.
Paredzētas koksnes-koksnes savienojumu savilkšanai
Daļējā vītne, kas sākas tieši zem kāta, nodrošina koksnes-koksnes savienojumu savilkšanu. Pēc skrūves ieskrūvēšanas vītne atrodas tieši apakšējā detaļā.
Darbiem ar 1. un 2. pielietojuma klasi (no ∅ > 4 mm)
- Augstas kvalitātes virsmas aizsardzība, cinks, zilā krāsā pasivēts, nesatur hromu (VI), slāņa biezums ∅ 4 mm A2K 5 µm, no ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Var izmantot darbiem ar 1. pielietojuma klasi (iekštelpas) un no ∅ > 4 mm darbiem ar 2. pielietojuma klasi (vietās ārpus telpām ar jumtu) saskaņā ar EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 prasībām
- Skrūvēm no ∅ 4,5 mm ar cinka slāņa biezumu 8 µm un Cr(III) pasivāciju. Ir izpildīta prasība par T2/C2 klasifikāciju saskaņā ar prEN 14592:2017 (D)
- ASSY skrūves ir apstiprinātas lietošanai gandrīz statiskai slodzei
- Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW urbis
- Daļējas vītnes skapja skrūves ir ideāli piemērotas vieglu kokmateriālu, piemēram, skaidu plākšņu, savienošanai. Lai panāktu optimālu komponenta montāžu, fiksējamā komponenta biezumam jābūt lielākam par kāta garumu
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 4 mm |
Garums (l) | 28 mm |
Vītnes garums (lg) | 15 mm |
Galvas veids | Gremdgalva ar frēzēšanas kabatu |
Galvas diametrs (dh) | 7,7 mm |
Galvas augstums (k) | 2,5 mm |
Iekšējā piedziņa | RW20 |
Serdes diametrs | 2,5 mm |
Gala veids | Gals ar smailu griezni |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Apstiprināma skrūve | Jā |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!