ASSY® 4 WH pusapaļas galviņas skrūve Cinkota nerūsējošā tērauda skrūve ar daļēju vītni un pusapaļu galvu
ASSY 4 WH cinkota tērauda PT pusapaļa galviņa RW
SKRŪVE-ASSY4-WO-RW40-(A3K)-8X160/80
Izstr. nr. 0177380160
EAN 4061975617484
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
RW savienojums nodrošina ideālu jaudas pārvadi
- Lielāks urbja kontakta laukums nodrošina lielāku jaudu
- Cieši piegulošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu
- Retāk jāmaina urbis, viens urbis der vairākiem skrūves diametriem
- Saderība ar iepriekšējo AW savienojumu
Vizuāli izskatīgs skrūvsavienojums uz koksnes virsmas
- Ļoti lielas galviņu izvilkšanas vērtības un spēcīgs pievilkšanas efekts, pateicoties lielajam galviņas diametram
Skrūves stiprināšanai ir nepieciešams ievērojami mazāk spēka
- Frēzēšanas mehāniskās ietveres nobīdītais frēzēšanas efekts nodrošina retāku sašķelšanos pēc mehāniskās ietveres ieskrūvēšanas
- Lielā graujošā griezes momenta dēļ samazināts skrūves lūšanas risks
- Vītnē iestrādātā frēzēšanas mehāniskā ietvere nodrošina mazāku traumu risku, ko rada izvirzītas metāla skaidas
- Augsta uzklāšanas rīku aizsardzība
Bez skrūves pārvilkšanas vai atdalīšanās un augsta padeve
- Rupjās vītnes pastiprinātā, asimetriskā vītnes atloka ģeometriskā forma nodrošina lielāku jaudas pārvadi lapkoku materiālos
- Augstāki vītnes atloki nodrošina labāku fiksāciju
Gluds vītnes sākums nodrošina labāku skrūves iegriešanos un fiksāciju
- Samazināts šķelšanās efekts gala kupola formas frēzēšanas elementa izspiešanas efekta dēļ
- Griešanās ar vītnes samazinātu berzi nodrošina, ka ir nepieciešams mazāks ieskrūvēšanas spēks
Izturīgas un elastīgas
- Pielāgota termiskā apstrāde garantē izturību un lielu elastīgumu
- Konkrētās konstrukcijas plānošanai ir ieteicams izmantot Würth programmatūru vai attiecīgus projektēšanas palīglīdzekļus. ASSY skrūvju izmērus var noteikt Würth koka konstrukciju programmatūrā, sākot no ∅ 5 mm
- Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi. Lietojot ārpus telpām un telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, izmantojiet ASSY 4 A2 WH vai ASSY 4 A2 BP nerūsējošā tērauda skrūves
- ASSY 4, ASSYplus 4 un ASSYplus 4 FT skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas lietošanai kokā un koksnes materiālos. Plastmasas enkuriem, kur var samazināt arī slogojamību, izmantojiet tikai skrūves bez uzlabota vītnes gala (gals ar frēzēšanas ribām, urbja uzgalis, pašattīroša rieva utt.), piem., ASSY D skrūves ar gremdgalvu vai apaļu galvu
ETA-11/0190 apstiprinājums
Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)
Datu lapas(X)
Paredzētas koksnes-koksnes savienojumu savilkšanai
Daļējā vītne, kas sākas tieši zem mehāniskās ietveres, nodrošina koksnes-koksnes savienojumu savilkšanu. Pēc skrūves ieskrūvēšanas vītne atrodas tieši apakšējā detaļā.
Darbiem ar 1. un 2. lietojuma klasi (no ∅ > 4 mm)
- Augstas kvalitātes virsmas aizsardzība, cinks, zilā krāsā pasivēts, nesatur hromu (VI), 8 µm biezs slānis
- Var izmantot darbiem ar 1. lietojuma klasi (iekštelpām) un no ∅ > 4 mm darbiem ar 2. lietojuma klasi (vietās ārpus telpām ar jumtu) saskaņā ar EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 prasībām
- Ir izpildīta prasība par T2/C2 klasifikāciju saskaņā ar prEN 14592:2017 (D)
- ASSY skrūves ir apstiprinātas lietošanai gandrīz statiskai slodzei
- Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW urbis
- Skrūves ar daļējo vītni ir ideāli piemērotas koka detaļu savienošanai. Lai iegūtu optimālo detaļu konstrukciju, fiksējamās detaļas biezums nedrīkst pārsniegt mehāniskās ietveres garumu
- Garām skrūvēm, kas izkārtotas krusta formā vai skrūvju blokā ar nelielu atstatumu no malas, ieteicams aizurbt vai izmantot ieskrūvēšanas palīglīdzekli, lai izvairītos no skrūvju krustošanās
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 8 mm |
Garums (l) | 160 mm |
Vītnes garums (lg) | 80 mm |
Galvas veids | Apaļas paplāksnes galva |
Galvas diametrs (dh) | 22,1 mm |
Galvas augstums (k) | 3,8 mm |
Iekšējā piedziņa | RW40 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Pirksta frēze | Jā |
Vītnes forma | Raupja vītne |
Serdes diametrs | 5,3 mm |
Gala veids | Gals ar smailu griezni |
Gala leņķis | 34 Degree |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Krāsa | Sudraba |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Degree |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Degree |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Koksne, Koka izstrādājumi, Skujkoku koksne, Saplākšņa plātne (BSP), Cietkoksne, LVL |
Lietošanas joma | Konstrukciju koka izstrādājumi, Elementu uzbūve, Koka konstrukcija, Kokmateriālu paneļu būvniecība, Spāru garensijas savienojums |
Papildu piederumi | Uzgaļa fiksators |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!