ASSY® FBS šķirošana pēc veltņiem Logu konstrukcijas un skrūvju stiprinājumi
ASSY FBS tēr., FT pac. iegr. g., AW, šķ. pēc velt.
KOKSKRŪVE-RSDCS-WO-AW20-(A3K)-4X35/27
Izstr. nr. 017054035
EAN 4047376865075
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds, vītne visā garumā, daļēji iegremdēta galva, AW pievilkšanas sistēma, šķirošana pēc veltņiem
Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos
Īpaša gremdgalva, ∅ 7,2 mm, ar gaišu pusapaļu galvu un lauzējvalnīšiem zem galvas
- Īpašā galvas forma nodrošina galvas precīzu fiksāciju stiprinājumā
- Lauzējvalnīši zem galvas nodrošina, ka tiek novērsta skrūves apvēršana stiprinājumā
Saderīga AW pievilkšanas sistēma
- Labāka spēka pārnese
- Ilgāks darbmūžs
- Optimāla centrēšana
- Lielākā iespējamā kontaktvirsma
Vītne
- Asimetriska atsevišķa sākuma vītne ar asu galu ātrai ieskrūvēšanai.
- Minimāls sadalīšanas spēks, it īpaši skrūvējot malās. Novērš izraušanu gredzenveida vītnes ieciršanās dēļ
- Zems ieskrūvēšanas griezes moments nodrošina apstrādes mašīnas ilgāku kalpošanas laiku un urbja ievietošanu.
Liels iepakojums
Stabila liela kaste ar rokturi un slīpumu. Piemērota mašīnu uzpildei.
Skrūves nav piemērotas lietošanai ārpus telpām un telpās, kas pakļautas īslaicīgi vai pastāvīgi augstam mitruma līmenim! Šādā gadījumā izmantojiet ASSY® 3.0 nerūsējošā tērauda A2 skrūves.
Metāla elementu piestiprināšanai pie koka izduriet ar īlenu precīzus caurumus metāla izcilnī.
ASSY 3.0 koka skaidu plates skrūves ir optimizētas izmantošanai koksnes materiālos. Izmantojot plastmasas stiprinājumos (enkuros), ir iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītnes galiem (urbšanas gals, atbilstoša vītne, gredzenveida vītne, robota mala, pašattīroša rieva u.c.), piemēram, Würth ASSY D, artikula numurs 0151 (gremdgalvas skrūve) un artikula numurs 0153 (apaļas galvas skrūve).
ETA-11/0190
Izmantojot šīs skrūves, ievērojiet ETA-11/0190 tehniskos parametrus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
ASSY skrūve visiem ar koka logu izgatavošanu un mēbeļu ražošanu saistītajiem automatizētajiem apstrādes darbiem.
![]() | |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Nominālais diametrs (d) | 4 mm |
Garums (l) | 35 mm |
Galvas diametrs (dh) | 7,2 mm |
Galvas augstums (k) | 2,8 mm |
Iekšējā piedziņa | AW20 |
Vītnes garums (lg) | 27 mm |
Galvas veids | Izvirzīta gremdgalvas skrūve |
Galvas detaļas | Ierobežojošas ribas |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes forma | Viena sākuma vītne |
Serdes diametrs | 2,7 mm |
Gala veids | Gals ar gredzenu vītni |
Gala leņķis | 20 Degree |
Krāsa | Sudraba |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1,930 g |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Degree |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Degree |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Saplākšņa plātne (BSP), Koksne, Koka izstrādājumi, Cietkoksne, LVL, Skujkoku koksne |
Lietošanas joma | Logi, Furnitūra, Mēbeles |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!