ASSY®plus īpaša zilā krāsā cinkota Kokskaidu plāksnes skrūve
ASSYplus īp., cink.tēr. ZP, PT gremdg.frēz. kab.AW
ASSY+ PRIEKŠURB (A2K) 4X45 AW20
Izstr. nr. 0165914045
EAN 4045989812486
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Precīzs novietojums un dalījums
Ātra skrūves punkturbšana nebūt nav problēma īpašā urbšanas uzgaļa dēļ, kas ir ģeometriski optimizēts. Šādi tiek novērsta arī kaitinošā koka šķelšanās vai plīšana, un skrūves ir piemērotas plāksnēm ar pārklājumu.
Ātra skrūvēšana
Viegla vītnes iespiešanās pēc urbja uzgaļa nodrošina ātru ieskrūvēšanu.
Vienkārša un tīra iegremdēšana
Viegla skrūves iegremdēšana ir iespējama frēzēšanas kabatu dēļ. Skaidas, kas veidojas virspusē ieskrūvēšanas laikā, tiek savāktas.
AW uzgalis optimālai atrašanās vietas noteikšanai un jaudas pārvadei
AW uzgalis garantē izcilu urbja uzgaļa ievietošanos skrūvgriezī. Tas novērš šūpošanos un urbja uzgaļa noslīdēšanu no skrūves, kamēr tā tiek ieskrūvēta.
ETA-11/0190
Vispārīgs tehniskais apstiprinājums
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Nominālais diametrs (d) | 4 mm |
Garums (l) | 45 mm |
Vītnes garums (lg) (lg) | 25,0 mm |
Skrūves vītnes garums ar urbja galu (b) (b) | 28,0 mm |
Galvas veids | Gremdgalva ar frēzēšanas kabatu |
Galvas detaļas | Frēzēšanas kabatas |
Galvas diametrs (dh) | 8,0 mm |
Galvas augstums (k) | 2,5 mm |
Iekšējā piedziņa | AW20 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Dizains | Ar vārpstu |
Vītnes forma | Viena sākuma vītne |
Serdes diametrs | 2,5 mm |
Gala veids | Urbšanas uzgalis |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Degree |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Degree |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Koksne, Koka izstrādājumi, Skujkoku koksne, Saplākšņa plātne (BSP), LVL |
Lietošanas joma | Mēbeles, Koka konstrukcija, Veikala būvniecība, Izstādes stenda konstrukcija, Iekšējais savienotājelements |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 2,574 g |
Atbilstība RoHS | Jā |