ASSY®plus, zilā krāsā cinkots
ASSYplus cink. tēr. PT, padziļin. frēz. galva AW
SKRŪV.CS-DBIT-CTRHD-AW20-A2K-4,5X35/22
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Precīzs novietojums bez nobīdes
Precīza skrūves novietošana nav problēma centra urbja uzgaļa dēļ, kas tika īpaši šim nolūkam izstrādāts. Urbja uzgalis nodrošina teicamu urbšanas rezultātu. Tas arī novērš koka šķelšanos vai plīšanu.
Ātra skrūvēšana
Ātra skrūvēšana, ko nodrošina pakāpeniska vītnes iespiešanās pēc urbja uzgaļa.
Tīra un viegla iegremdēšana
Iedobumu dēļ skrūvi var kārtīgi un vienkārši iegremdēt. Skaidas, kas parādās virspusē, tiek savāktas.
AW uzgalis optimālai atrašanās vietas noteikšanai un jaudas pārnesei
AW uzgalis nodrošina izcilu skrūvgrieža ievietošanos skrūvē. Tādējādi netiek pieļauta uzgaļa šūpošanās un skrūves izslīdēšana, pievelkot.
Datu lapas(X)
Mēbeles, skapīši ar atvilktnēm, iekštelpu izbūve, izstāžu stendu izbūve utt.
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 4,5 mm |
Garums (l) | 35 mm |
Vītnes garums (lg) (lg) | 22 mm |
Skrūves vītnes garums ar urbja galu (b) (b) | 26 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas detaļas | Frēzēšanas ribas |
Galvas diametrs (dh) | 8,8 mm |
Galvas augstums (k) | 2,9 mm |
Iekšējā piedziņa | AW20 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes forma | Viena sākuma vītne |
Serdes diametrs | 3,2 mm |
Gala veids | Urbšanas uzgalis |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Degree |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Degree |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Koksne, Koka izstrādājumi, Saplākšņa plātne (BSP), LVL |
Lietošanas joma | Mēbeles, Korpuss, Veikala būvniecība, Izstādes stenda konstrukcija, Iekšējais savienotājelements |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 2,612 g |
Atbilstība RoHS | Jā |