Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE bezvadu leņķa slīpmašīna

ANGLGRIND-CORDL-(AWS 18-125P COMPT-1)-CT

Izstr. nr. 5701446000

EAN 4065746644020

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE bezvadu leņķa slīpmašīna

Izstr. nr. 5701446000
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
Kompakta, jaudīga bezvadu leņķa slīpmašīna ar bezsuku motoru vidējas slodzes apstrādes un griešanas darbam
  • Nepārtraukta motora uzraudzība ar atgriezeniskās saites funkciju, jo LED uz zobrata galvas brīdina par pārslodzi

  • Ja motors ilgstoši tiek pārslogots vai iestrēgst, elektroniskā motora aizsardzības funkcija priekšlaicīgi izslēdz motoru

  • Ilgs motora kalpošanas laiks, pateicoties efektīvajam, EC motoram, bez sukām, ar jaudas rezervēm un nelielu apkopi

  • Pārsega restes virs ventilācijas spraugām nodrošina papildu aizsardzību pret skaidām

  • Klātbūtnes slēdzis un bremžu funkcija nodrošina, ka, atlaižot slēdzi, disks tiek ātri apturēts

  • Ātrās darbības uzgriežņu fiksācijas sistēma un aizsargpārsega regulēšana, neizmantojot darbarīkus

  • Patīkamu darbu ar nelielu nogurumu nodrošina kompaktā un ergonomiskā konstrukcija ar pretvibrācijas rokturi


Bezvadu ierīču pārvaldība


  • Atrašanās vietu var noteikt kopā ar W-CONNECT lādējamu akumulatoru ar W-CONNECT moduli. Modulis nav iekļauts piegādes komplektācijā.

  • Atrašanās vieta: pēdējo zināmo elektroinstrumenta atrašanās vietu var apskatīt, izmantojot lietotni ORSYonline.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x darbvārpstas vītnes diametrs

M14

Nominālais spriegums

18 V/DC

Maks. brīvgaitas apgriezienu skaits

9500 U/min(rpm)

Maks. griešanas diska diametrs.

125 mm

Mašīnas svars bez uzlādējama akumulatora

1,98 kg

Skaņas spiediena līmenis

86 dB

Uncertainty K (Sound-pressure level)

3 dB

Trokšņa līmenis

94 dB

Uncertainty K (Noise level)

3 dB

Vibrācijas emisijas vērtība ah (virsmas slīpēšana)

5,7 m/s²

Nenoteiktība K (virsmas slīpēšana)

1,5 m/s²

Vibration emission value ah (separating/cutting)

9,4 m/s²

Uncertainty K (separating/cutting)

1,5 m/s²

Iekļauts AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE bezvadu leņķa slīpmašīna:
Quick action lock nut Fixtec for angle grinder
1 x
Quick action lock nut Fixtec for angle grinder

QCKLOKNUT-FIXTEC-F.ANGLGRIND-UPTO150MM

Apraksts:
49 mm
Tool-free changing of abrasives for angle grinders. Tightened and released by hand
Daudzums: 1 x
Separating guard cover clip f. angle grinder
1 x
Separating guard cover clip f. angle grinder

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND

Apraksts:
Starplikas diametrs: 125 mm
For working with bonded cutting discs
Daudzums: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-ANTIVIBRATIONHANDLE

Daudzums: 1 x
Protective hood
1 x
Protective hood

SP-SAFETYHOOD-2.0

Daudzums: 1 x
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
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Lameles atloka disks tēraudam/nerūsējošam tēraudam

LAPDISK-ZC-CLTH-IELIE-BR22,23-G40-D125

Alumīnija oksīda un cirkonija oksīda maisījums; īpaši piemērots tērauda un nerūsējošā tērauda apstrādei.
x 10 gab.
Atbalsta plāksne ar dzesēšanas rievām Vulkanizētas šķiedras diskiem

PAMATNE-FBRDISC-AR VENT-D125MM

Ilgs kalpošanas laiks un nevainojama virsmu apstrāde.
x 1 gab.
SPEED griezējdisks nerūsējošajam tēraudam

GRIEZĒJDISKS-ZAL-A2-SR-1,0-BR22,2-D125MM

Mūsu griezējdisks ar ilgu kalpošanas laiku un maksimālu griešanas veiktspēju
x 50 gab.
LONGLIFE & SPEED griezējdisks Tēraudam un nerūsējošajam tēraudam

GRIEZĒJDISKS-ST/A2-SR-1,0-BR22,2-D125MM

Mūsu griezējdisks ar ļoti ilgu kalpošanas laiku un maksimālu griešanas efektivitāti
x 25 gab.
Ausu aizbāžņi x-100

AUSU AIZBĀŽŅI-X100-50 PĀRI

Ergonomiski, konusveidīgi vienreizlietojami ausu aizbāžņi lietošanai īpaši trokšņainā vidē
x 50 gab.